Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
RELAST_Bauwerkssanierung

RELAST® Bauwerksverstärkung

 
Die innovative und kosteneffiziente Lösung zur nachträglichen Bauwerksverstärkung

Das RELAST®-Verstärkungssystem von WÜRTH ist eine ressourcenschonende, sichere und schnelle Lösung, die im modernen Bauwesen Flexibilität bietet. Es ermöglicht die Anpassung bestehender Gebäude an neue Vorschriften und Bedürfnisse und unterstützt bei Aufstockungen, durch die Erhöhung der Querkraft- und Durchstanztragfähigkeit.

Falls Sie sich unschlüssig sind, ob RELAST® für die Sanierung Ihres Bauwerks geeignet ist, steht Ihnen unser kostenloser Pre-Check zur Verfügung.

Kontaktformular RELAST

Unsere Experten für Bauwerksverstärkung nehmen Ihre Anfrage gerne entgegen und werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

 

Relast

Erweitern Sie Ihre Geschäftsfläche oder schaffen Sie zusätzlichen Wohnraum – eine Etage mehr bedeutet nicht nur mehr Platz, sondern auch eine signifikante Wertsteigerung Ihrer Immobilie.

Die Lösung für Gebäudeaufstockungen

Relast

Schwere Elektroautos stellen neue Herausforderungen an die Statik von Parkhäusern. Mit dem Bauwerksverstärkungssystem RELAST® von WÜRTH haben Sie eine effiziente Möglichkeit, bestehende Gebäude nachträglich zu verstärken.

Die Lösung für Parkhaussanierungen

RELAST

Mit dem RELAST® Verstärkungssystem von WÜRTH können Sie die Struktur Ihres Gebäudes so verstärken, dass es neuen Nutzungsanforderungen gerecht wird.

Die Lösung für Gebäudeumnutzungen

RELAST

Stehen Sie vor der Herausforderung, mehr Klassenräume schaffen zu müssen, aber die Statik Ihrer Schulgebäude lässt keine Erweiterung zu? RELAST® ermöglicht zusätzliche Klassenräume, ohne die Notwendigkeit eines Neubaus.

Die Lösung für Schulsanierungen

RELAST

Möchten Sie Solarenergie nutzen, aber Ihr Gebäude ist statisch nicht hierfür ausgelegt? RELAST® verstärkt die Struktur Ihres Gebäudes, sodass es die zusätzliche Last von Solarpanels problemlos tragen kann.

Die Lösung für Solaranlagen

RELAST

Mehr Wohnraum schaffen durch Aufstockung! RELAST® unterstützt Sie, umweltfreundliche und kosteneffiziente Wohnlösungen zu realisieren.

Die Lösung für mehr Wohnräume

 

RELAST® – Das innovative Verstärkungssystem

Im schnelllebigen Bauwesen sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit Schlüsselfaktoren. Eigentümer, Investoren, Ingenieurbüros und kommunale Bauämter stehen oft vor der Herausforderung, Gebäude an aktuelle Bedürfnisse und Vorschriften anpassen zu müssen. Das RELAST®–Verstärkungssystem von WÜRTH bietet hierfür eine ressourcenschonende, sichere und schnelle Lösung.

RELAST® ermöglicht die Aufstockung und Erweiterung von Gebäuden und Parkhäusern durch die Erhöhung der Querkraft- und Durchstanztragfähigkeit. Auch bei Umnutzungen kann mit RELAST® die nötige Steigerung der Tragfähigkeit realisiert werden.

In der Denkmalpflege zeigt sich RELAST® ebenfalls als effektive Lösung. Es ermöglicht die Verstärkung historischer Bauten, ohne deren ästhetischen Charakter zu beeinträchtigen. Auch die Nachrüstung von Thermofassaden und die Installation von Photovoltaikanlagen auf existierenden Gebäuden wird durch RELAST® erleichtert, indem es bestehende Strukturen effizient und kostengünstig verstärkt. In städtischen Gebieten unterstützt RELAST® die Nachverdichtung und hilft, vorhandene Flächen effizienter zu nutzen.

RELAST® von WÜRTH ist die fortschrittliche Lösung für die Bauwerksverstärkung und ein wesentliches Instrument, um Gebäude nachhaltig an die sich wandelnden Anforderungen anzupassen.

 

Vorteile RELAST®

Vorteile Relast

 

Bauwerksverstärkung mit RELAST® einfach erklärt!

Ein Großteil der Bauwerke und Ingenieurbauwerke in Deutschland ist sanierungsbedürftig, da in vielen Fällen Defizite hinsichtlich vorhandener Querkraft- oder Durchstanzbewehrung vorhanden sind. Aus wirtschaftlicher Sicht und aus Gründen der Ressourcenschonung sollten diese Bauwerke jedoch weiterhin verwendet, umgenutzt oder sogar vergrößert werden.

 

 

Referenzen RELAST®

Bürogebäude

Durchstanzverstärkung Bürogebäude
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Durchstanzbewehrung aufgrund einer Laststeigerung

Lösung:

Nachträgliche Durchstanzverstärkung

Besonderheiten:

  • Montage der 432 Schrauben innerhalb weniger Arbeitstage
  • Kein Einfluss auf den weiteren Bauablauf
  • Überstand der Schrauben in den Fußbodenaufbau integriert
Parkhaus

Durchstanzverstärkung Parkhaus
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Querkraftbewehrung aufgrund einer Laststeigerung infolge einer Aufstockung des Parkhauses

Lösung:

Nachträgliche Querkraftverstärkung der Rahmenstiele

Besonderheiten:

  • Verstärkung unter laufendem Betrieb
  • Nur Teilsperrungen in kleinen Bereichen notwendig
Querkraftverstärkung Schulgebäude

Querkraftverstärkung Schulgebäude
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Querkraftbewehrung

Lösung:

Nachträgliche Querkraftverstärkung

Besonderheiten:

  • Querkraftverstärkung mit 1.369 Schrauben
  • Anlieferung je Bauabschnitt just-in-time
Durchstanzverstärkung  Industriegebäude

Durchstanzverstärkung Industriegebäude
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Durchstanzbewehrung aufgrund einer Laststeigerung

Lösung:

Nachträgliche Durchstanzverstärkung

Besonderheiten:

  • Durchstanzverstärkung mit 260 Schrauben
  • Ohne Einfluss auf den restlichen Bauablauf
Fundamentverstärkung Hotelgebäude

Fundamentverstärkung Hotelgebäude
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Durchstanzbewehrung im Bereich der Stützen

Lösung:

Nachträgliche Durchstanzverstärkung des Fundaments

Besonderheiten:

  • Kein Einfluss auf den weiteren Bauablauf
  • Montage der Schrauben innerhalb eines Arbeitstages
Denkmalgeschützte Sporthalle

Denkmalgeschützte Sporthalle
 

Sanierungsgrund:

Stark korrodierte Bewehrung der Kragarme der Empore

Lösung:

Nachträgliche Querkraftverstärkung von oben

Besonderheiten:

  • Denkmalgeschütztes Gebäude
  • Überstand der Schrauben in den Fußbodenaufbau integriert

Bürogebäude

Durchstanzverstärkung Bürogebäude
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Durchstanzbewehrung aufgrund einer Laststeigerung

Lösung:

Nachträgliche Durchstanzverstärkung

Besonderheiten:

  • Montage der 432 Schrauben innerhalb weniger Arbeitstage
  • Kein Einfluss auf den weiteren Bauablauf
  • Überstand der Schrauben in den Fußbodenaufbau integriert

Parkhaus

Durchstanzverstärkung Parkhaus
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Querkraftbewehrung aufgrund einer Laststeigerung infolge einer Aufstockung des Parkhauses

Lösung:

Nachträgliche Querkraftverstärkung der Rahmenstiele

Besonderheiten:

  • Verstärkung unter laufendem Betrieb
  • Nur Teilsperrungen in kleinen Bereichen notwendig

Querkraftverstärkung Schulgebäude

Querkraftverstärkung Schulgebäude
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Querkraftbewehrung

Lösung:

Nachträgliche Querkraftverstärkung

Besonderheiten:

  • Querkraftverstärkung mit 1.369 Schrauben
  • Anlieferung je Bauabschnitt just-in-time

Durchstanzverstärkung  Industriegebäude

Durchstanzverstärkung Industriegebäude
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Durchstanzbewehrung aufgrund einer Laststeigerung

Lösung:

Nachträgliche Durchstanzverstärkung

Besonderheiten:

  • Durchstanzverstärkung mit 260 Schrauben
  • Ohne Einfluss auf den restlichen Bauablauf

Fundamentverstärkung Hotelgebäude

Fundamentverstärkung Hotelgebäude
 

Sanierungsgrund:

Fehlende Durchstanzbewehrung im Bereich der Stützen

Lösung:

Nachträgliche Durchstanzverstärkung des Fundaments

Besonderheiten:

  • Kein Einfluss auf den weiteren Bauablauf
  • Montage der Schrauben innerhalb eines Arbeitstages

Denkmalgeschützte Sporthalle

Denkmalgeschützte Sporthalle
 

Sanierungsgrund:

Stark korrodierte Bewehrung der Kragarme der Empore

Lösung:

Nachträgliche Querkraftverstärkung von oben

Besonderheiten:

  • Denkmalgeschütztes Gebäude
  • Überstand der Schrauben in den Fußbodenaufbau integriert

 

Weiterführende Informationen und Downloads

 

Anwendungsgebiete und weitere Infos