Bonusheft
Holen Sie sich Ihr Bonusheft in Ihrer Niederlassung ab. Bei jedem Einkauf haben Sie die Möglichkeit Punkte zu sammeln. Tauschen Sie diese gegen tolle Prämien ein.
10 Punkte
Trapez-Klingenmesser-Set
mit 10 Bits und Tasche
20 Punkte
Akku-LED-Handleuchte
Ergopower Pen+ mit 250 Lumen
20 Punkte
Klingenschaber-Set
mit Schnellklemmung im ABS-Kasten
52-teilig
30 Punkte
Systemkoffer 8.4.5
leer, 500 x 380 x320 mm
40 Punkte
LED-Arbeitsleuchte 360°
mit 4.200 Lumen
50 Punkte
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2''
Premium Compact
mit bis zu 750 Nm
Teilnahmebedingungen
- Ab 50,– Auftragswert (netto, zzgl. gesetzl. MwSt.) oder vier unterschiedlichen Positionen an der Theke erhalten Sie 1 Stempel
- Nur ein Stempel pro Tag und Kundennummer/Partnernummer
- Kein Nachtragen der Stempel möglich
- Pro Bonusheft nur eine Prämie einlösbar
- Stempel sind nicht in ein neues Bonusheft übertragbar
- Zur Auswahl stehen nur die abgebildeten Prämien
- Produktänderungen behalten wir uns vor
- Prämien verfügbar, nur solange der Vorrat reicht
- Nicht kombinierbar mit Rabattaktionen und/oder Zugaben jeglicher Art
- Mitarbeiter und Angehörige von Firmen des Würth- Konzerns sind nicht teilnahmeberechtigt
- Wir behalten uns das Recht vor, die Aktion ohne Gründe zu beenden
- Die Prämie steht ausschließlich dem Betriebsinhaber zu, also dem Einzelunternehmer oder – bei einer Personen- oder Kapitalgesellschaft – der Gesellschaft selbst („Prämienberechtigter“). Die Prämienauslieferung erfolgt daher ausschließlich über das Zentrallager an unseren Kunden.
- Gültig und einlösbar nur bis zum 30.12.2024 in allen Würth-Niederlassungen in Deutschland