Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

 

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel zur EM-Aktion 2024

§ 1 Veranstalter

Veranstalter der Aktion ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau – nachfolgend Würth genannt.

 

§ 2 Veranstaltungszeitraum

01.05.2024 bis 14.07.2024

 

§ 3 Gewinn

1. PREIS Ein LED-TV 85 Zoll HISENSE 85 A 6 BG, Diagonale: 216 cm

2. PREIS Zwei VIP-Karten für ein Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft 2024 (ausgenommen EM 2024).

3. PREIS Eine Bierzapfanlage für 5-Liter Fässer (ohne Inhalt) aus der EM-Aktion 2024

 

§ 4 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden von Würth (nachfolgend Kunde genannt). Als Kunde des Veranstalters gelten Gewerbetreibende, die bei Würth mit einer Kundennummer erfasst sind. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss im Veranstaltungszeitraum die Kundennummer zusammen mit einem Bild der Werkzeugkiste „Mach die Kiste“ (Art.-Nr. 0962 219 224) beim Feiern per Direktnachricht an die Facebook-Seite www.facebook.com/wuerth.germany/ oder die Instagram-Seite www.instagram.com/wuerth_germany geschickt werden. Unter allen Teilnehmern, wird der oben genannte Gewinn verlost.

 

§ 5 Durchführung der Aktion, Gewinnziehung, Benachrichtigung

Nach Ablauf des Gewinnspiels ermittelt Würth bis zum 16.07.2024 per Los den/die Gewinner/in. Der/Die Gewinner/in (Inhaber / Geschäftsleitung) wird umgehend schriftlich benachrichtigt.

 

§ 6 Ausschluss von der Aktion

Angestellte von Würth und andere an der Umsetzung dieser Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich Würth das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.

 

§ 7 Vorzeitige Beendigung der Aktion

Würth behält sich das Recht vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht Würth insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann Würth Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.

 

§ 8 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung

Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen Würth und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit der Aktion, gleich

aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.

Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme der Adolf Würth GmbH & Co. KG aufgrund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen durch den Teilnehmer stellt der Teilnehmer die Adolf Würth GmbH & Co. KG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

 

§ 9 Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer der Aktion und dessen Abwicklung von Würth oder einem von Würth beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu den Rechten des Teilnehmers (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugesendet wird.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.

Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

 

§ 10 Anwendbares Recht, Sonstiges

Eine Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Die Aktion unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel wird in keiner Weise von Facebook, Instagram oder der Meta Platforms Inc. gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine die Adolf Würth GmbH & Co. KG. Die übermittelten Informationen werden ausschließlich für das Gewinnspiel verwendet. Der

Teilnehmer stellt Facebook und Instagram – soweit gesetzlich zulässig – von jeder Haftung frei.

Adolf Würth GmbH & Co. KG; Künzelsau, den 01.05.2024