Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Assy-Schrauben

ASSY ® - Die Innovationsschraube

Der ASSY® 4 Produktfinder zeigt Ihnen schnell die passende Schraube für Ihre Produkt- oder Anwendungssuche. Geben Sie Ihre Schraubenanforderung (Geometrie, Anforderung oder Einsatzgebiet) in die entsprechenden Eingabefelder und unser Produktfinder zeigt Ihnen die möglichen ASSY® 4 Schrauben zur Auswahl an.

Produktvorteile

Assy 4

1. & 2. RW®-Antrieb – mehr Power, weniger Bitwechsel

  • 2 Bitgrößen für die gängigsten Durchmesser
  • Perfekter Passsitz zwischen Schraube und Bit
  • Hohe Eintauchtiefe des Bits
  • Keine Taumelbewegung
  • Punktgenaues Ansetzen der Schraube durch exakte Schraubenführung
  • Steck-Effekt auch ohne magnetischen Bithalter (Schraube wird im Antrieb durch eine Bitklemmung gehalten wodurch ein einhändiges Arbeiten ermöglicht wird)
  • Kein Durchdrehen des Bits – auch bei höchster Kraftübertragung
  • Hohe Standzeit des Bits
  • Kein Cam-Out-Effekt
  • Verbindet die Vorteile von Kreuzschlitz, Torx und AW-Antrieb

3. Frästaschen – versenken sich perfekt in allen Anwendungen

  • Optimale Abstimmung zwischen Zusammenzug und Kopfversenken
  • Für Holz und Beschläge geeignet - Bremseffekt auf Metall, Fräseffekt in Holz
  • Perfekte Kopfversenkung in beschichteten Spanplatten
  • Optimierte Anzahl der Frästaschen je nach Anwendung
  • Durchgängig mit 90° Kopf für passgenauen Metallanschluss

4. Integrierter Schaftfräser

  • Der „Hilfsmotor” für geringeren Kraftaufwand bei der Verschraubung von Teilgewindeschrauben (ab Ø = 5 mm, L = 70 mm)
  • Geringe Holzzerstörung durch verdrängende, fräsende Wirkung
  • Hohes Bruchdrehmoment bzw. geringes Einschraubdrehmoment - geringes Risiko eines Schraubenabbruchs v. a. bei langen Schrauben
  • Schonung aller Verarbeitungswerkzeuge (Bit/Schrauber) und geringere Handgelenksbelastung durch verringerten Kraftaufwand
  • Minimierung der Verletzungsgefahr durch Metallspäne aufgrund der Integration des Schaftfräsers in das Gewinde
  • Verringerte Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes

5. Asymmetrisches Hochleistungsgewinde – mehr Effizienz und Sicherheit

  • Maximale Überdrehsicherheit und Verankerung im Holz bei hoher Vorschubleistung
  • Verstärkte, asymmetrische Gewindeflankengeometrie für höhere Kraftübertragung in Harthölzern
  • vergrößerte Verankerungstiefe durch Gewindeflankenerhöhung
  • Schnelles und ermüdungsfreies Einschrauben durch Grobganggewinde bei ASSY 4 Stahlschrauben
  • Verarbeitungssicheres Einschrauben durch Einganggewinde bei ASSY 4 Edelstahl und ASSYplus 4 Schrauben
  • Schnelleres, leichteres und sicheres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

6. Fräskuppenspitze – schnelles Greifen, weniger Spaltneigung, geringerer Energieaufwand, reibungsfreies Eindrehen

Für alle ASSY® 4 Schrauben

  • Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und schnelles Anbeißen der Schraube
  • Geringe Spaltwirkung durch kuppenförmig angeordnete verdrängend wirkende Fräselemente v. a. bei Verschraubung im Randbereich
  • Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft durch reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes
  • Verringerung des Abriebes der Korrosionsschutzschicht im Gewindebereich

6. Bohrspitze - Randabstände wie bei einer Vorbohrung

Für alle ASSYplus 4 und ASSYplus VG 4 Varianten

  • Minimale Randabstände für Randabstände wie bei vorgebohrten Löchern bzw. kein Spalten durch effektiven Spanabtransport und abgestimmte Bohrschneiden

Und speziell für ASSYplus 4 Schrauben mit Zentrierbohrspitze

  • Punktgenaues Ansetzen ohne Verrutschen bei Schrauben mit Zentrierbohrspitze - dank Zentrierdorn auch auf harten Oberflächen
  • Exakter Bohrvorgang durch präzise Faserabtrennung mittels scharfkantiger Schneiden

Bemessungsunterstützung

Wir unterstützen Sie bei Anwendungen und Anschlüssen im Bereich der Bautechnik

Auf Grundlage aktueller Normen, Vorschriften und Regelwerke sowie unseren Zulassungen und ETAs für die Bereiche Holzbauschrauben, Dübeltechnik und Solarbefestigung erstellen wir für Ihre Anwendung die passende Produktvorbemessung.

Nutzen Sie hierfür ganz einfach unseren Bemessungsservice Bautechnik.

CAD Daten für ASSY® Schrauben

Benötigen Sie ASSY® 4 CAD Daten im DXF- Format oder in einem anderen 2D oder 3D-Format? Besuchen Sie unsere kostenfreie Online-Bibliothek.

Dort stehen Ihnen unterschiedliche Auflösungsgrade zur Verfügung.

 
 
CAD Sammeldateien für ASSY® 3.0 Schrauben

ASSY® 3.0 Holzbauschrauben aus Stahl und Zubehör

DWG(11MB) DXF(104MB)

Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Schließen