ISO 14581 Senkschrauben / Senkkopfschrauben (mit Innensechsrund)
Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment an ISO 14581 Senkschrauben mit Innensechsrund, die durch ihre flache Bauweise ideal für bündige Verschraubungen geeignet sind. Diese Senkkopfschrauben ermöglichen eine präzise und sichere Befestigung in verschiedenen Anwendungen wie dem Maschinenbau, der Automobilindustrie oder der Elektrotechnik. Unsere Schrauben sind in unterschiedlichen Materialien und Größen erhältlich und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Durch die zuverlässige Verbindung von Bauteilen bieten sie die optimale Lösung für Ihr Projekt.
Unsere ISO 14581 Top-Seller
ISO 14581 Senkschrauben aus verschiedenen Werkstoffen
Unsere ISO 14581 Senkschrauben sind in einer Vielzahl von Werkstoffen erhältlich, darunter Edelstahl A2, Edelstahl A4 und Stahl. Jedes Material bietet spezielle Eigenschaften, die für unterschiedliche Einsatzbereiche ideal sind – sei es hohe Korrosionsbeständigkeit für den Außenbereich oder hohe Festigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Durch die Auswahl des passenden Werkstoffs sorgen Sie für langlebige und zuverlässige Verbindungen in Ihren Projekten. Profitieren Sie von unserer großen Auswahl und finden Sie genau die richtige Senkkopfschraube für Ihre Anforderungen.
ISO 14581 Senkschrauben mit verschiedenen Nenndurchmessern
Für jedes Projekt die passende Größe: Unsere ISO 14581 Senkschrauben sind in einer Vielzahl von Nenndurchmessern verfügbar, damit Sie stets die richtige Wahl treffen können. Ob kleine oder große Schrauben – unser Sortiment deckt alle gängigen Größen ab, sodass Sie bei jeder Anwendung die passende Befestigungslösung finden. Ideal für Konstruktionen, bei denen präzise und sichere Verbindungen gefordert sind. Alle Schrauben sind metrisch gewindet und erfüllen die strengen ISO-Standards, um maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
ISO 14581 Sets & Sortimente (metrisches Gewinde)
Organisieren Sie Ihre Projekte effizient mit unseren praktischen Sets und Sortimenten von ISO 14581 Senkschrauben mit metrischem Gewinde. Jedes Set enthält Schrauben in unterschiedlichen Größen und Längen, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Montage zu bieten. Diese Sets sind ideal für Werkstätten, den professionellen Einsatz oder auch für Heimwerker, die immer die passende Schraube zur Hand haben wollen. Alle Senkschrauben sind nach ISO 14581 zertifiziert und garantieren höchste Qualität für verschiedenste Einsatzbereiche. So haben Sie immer die richtige Schraube griffbereit.
Passende Produkte für Ihre Projekte
Entdecken Sie eine Vielzahl von passenden Produkten, die Ihre Projekte ideal ergänzen. Unter anderem bieten wir Ihnen den Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) in kurzer Ausführung, der für alle gängigen TX-Schraubengrößen geeignet ist und präzises Arbeiten ermöglicht. Zusätzlich sorgt unsere flache Senkscheibe mit Zink-Nickel-Beschichtung für eine stabile und sichere Befestigung von Senkkopfschrauben. Neben diesen Produkten finden Sie in unserem Sortiment weitere hochwertige Lösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Weitere hochwertige DIN/ISO Normteile von Würth
Würth bietet Ihnen eine umfassende Auswahl erstklassiger DIN/ISO Normteile für vielfältige Anwendungen. Unsere Verbindungselemente werden nach höchsten Standards gefertigt und garantieren die Zuverlässigkeit, die Ihre Projekte erfordern. Ob Muttern, Scheiben, Gewindestifte oder spezielle Sicherungsringe – bei uns finden Sie die passenden Normteile für jede Herausforderung.
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!
3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com