ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben mit Innensechsrund
Unsere ISO 14583 Flachkopfschrauben, auch bekannt als Linsenschrauben mit Innensechsrund, bieten die perfekte Kombination aus Präzision und Stabilität. Diese Schrauben eignen sich hervorragend für den Einsatz in Bereichen, in denen eine sichere und feste Verbindung erforderlich ist, wie im Maschinenbau und in der Feinmechanik. Der Innensechsrund-Antrieb sorgt für eine einfache und sichere Montage, auch bei hohen Drehmomenten. Erhältlich in verschiedenen Materialien wie Edelstahl A2, A4 und Stahl, sind diese Schrauben in verschiedenen Festigkeitsklassen verfügbar, um den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden.
Unsere ISO 14583 Top-Seller
ISO 14583 Flachkopfschrauben in verschiedenen Festigkeitsklassen
Ideal für vielseitige Anwendungen, die robuste und langlebige Verbindungen erfordern, bieten ISO 14583 Flachkopfschrauben eine zuverlässige Lösung. Mit Festigkeitsklassen von 4.8 bis hin zu 10.9 und 70 steht Ihnen eine breite Auswahl zur Verfügung, die sowohl für einfache als auch für anspruchsvollere Projekte geeignet ist. Jede Schraube wird nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und ist in unterschiedlichen Oberflächenveredelungen erhältlich, die zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit gewährleisten. Finden Sie die passende Festigkeitsklasse und bestellen Sie bequem über unseren Online-Shop.
ISO 14583 Flachkopfschrauben mit verschiedenen Nenndurchmessern
Egal ob für kleine oder große Verbindungen – unsere ISO 14583 Flachkopfschrauben bieten Ihnen die richtige Lösung. Mit Nenndurchmessern von M2 bis M10 decken wir eine breite Palette von Anwendungen ab, die eine präzise und sichere Verschraubung erfordern. Diese Schrauben zeichnen sich durch eine exakte Passform und hervorragende Materialqualität aus, wodurch sie für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind. Nutzen Sie die Filterfunktion, um schnell die passende Größe zu finden.
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A2-70, BLANK
M2
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A4-70, BLANK
M2
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A2-70, BLANK
M3
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A4-70, BLANK
M3
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A2-70, BLANK
M4
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A4-70, BLANK
M4
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A2-70, BLANK
M5
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A4-70, BLANK
M5
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A2-70, BLANK
M6
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A4-70, BLANK
M6
FLACHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSRUND ISO 14583, EDELSTAHL A2-70, BLANK
M8
ISO 14583 Sets & Sortimente (metrisches Gewinde)
Die ISO 14583 Sets und Sortimente bieten eine vielseitige Auswahl an Flachkopfschrauben mit metrischem Gewinde. Jedes Set ist durchdacht zusammengestellt und wird in praktischen Systemkoffern geliefert, die eine übersichtliche Aufbewahrung ermöglichen. Ob das 1060-teilige Set in Zink-Nickel schwarz oder das 1500-teilige Set verzinkt blau passiviert – diese hochwertigen Sortimente sorgen dafür, dass Sie immer die passende Schraube griffbereit haben.
Passende Produkte für Ihre Projekte
Entdecken Sie unser Sortiment an hochwertigen Verbindungselementen und wählen Sie die idealen Komponenten, um Ihre Projekte erfolgreich umzusetzen.
Weitere hochwertige DIN/ISO Normteile von Würth
Würth bietet Ihnen eine umfassende Auswahl erstklassiger DIN/ISO Normteile für vielfältige Anwendungen. Unsere Verbindungselemente werden nach höchsten Standards gefertigt und garantieren die Zuverlässigkeit, die Ihre Projekte erfordern. Ob Schrauben, Muttern, Scheiben oder spezielle Sicherungsringe – bei uns finden Sie die passenden Normteile für jede Herausforderung.
Informationen zu allen Normteilen
- Festigkeitsklassen und Mindestbruckräfte nach DIN EN ISO 898-1 Mechanische und phsykalische Eigenschaften von Schrauben
- Eine Übersicht welche DIN-Normen zurückgezogen und durch EN und/oder ISO ersetzt wurden, können Sie der PDF entnehmen Normen Übersicht Connect Band I
- In der Broschüre finden Sie unter anderem die verschiedenen Gewindearten sowie die Umrechnungstabellen von mm in Zoll als auch die wichtigsten ANSI Normen Broschüre - Verbindungselemente mit Zollgewinde
- In diesem Katalog erhalten Sie mit über 2000 Neuprodukten alle Normteile auf einen Blick Der WÜRTH Normteile
- Laden Sie sich hochwertige CAD-Daten bequem und kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek herunter CAD-Datenbank
Egal was Sie brauchen, wir sind für Sie da – persönlich vor Ort, in ganz Deutschland und jederzeit online!
3.200 Mitarbeiter persönlich für Sie vor Ort
- Unsere Experten für Ihr Gewerk beraten und betreuen Sie persönlich bei Ihnen vor Ort.
550 Niederlassungen überall in Deutschland
- Mit mehr als 5.000 Artikeln finden Sie dort alles, was Sie kurzfristig brauchen - inklusive Top-Beratung.
24/7 Verfügbarkeit in Online-Shop und Würth App
- Greifen Sie rund um die Uhr auf über 125.000 Produkte, System-Lösungen und Serviceleistungen zu.
Sie sind noch kein Würth Kunde? Registrieren Sie sich jetzt!
Noch Fragen?
Sie sind noch nicht ganz überzeugt oder haben Fragen zu Produkten und Services von Würth?
Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Fragen.
- Service-Hotline: +49 7940 15-0
- E-Mail: info@wuerth.com