Fahrzeug
MAN TGE
Fahrzeugkenndaten | |
---|---|
Marke | MAN |
Fahrzeugtyp | MAN TGE TDI, zulässiges Gesamtgewicht 3,5t, Radstand 3660mm, Frontantrieb |
Kennzeichen | KÜN AL 950 |
Erstzulassung | 20.07.2020 |
Kilometerstand | 56.000 |
Preis | 40.900,- netto |
Außenfarbe | Weiß |
Ausstattungsdetails | Schiebetür rechts mit Fenster, Heckflügeltüren mit beheizten Fenstern, öffnend bis Seitenwand, volle Trennwand mit Fenster, verstärktes Fahrwerk und Dämpfer, Klimaanlage (Climatic), Schwingsitz links mit Sitzheizung und Armlehnen, Doppelsitzbank rechts mit Sitzheizung, Multifunktionslenkrad Leder, beheizt und verstellbar, beheizte Windschutzscheibe, MAN Media Van Paket Business Navigation mit 4 Lautsprechern, Bordcomputer, Freisprechanlage, Tote Winkel-Spurhalte-Seitenwind-Bremsassistent, Licht und Regensensor, Tempomat, Start-Stopp-System, 2. Batterie mit Trennrelais, Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz-und anklappbar, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Reserverad, Parktronik vorne und hinten mit Rückfahrkamera, Einparkassistent, (Damaliger Listenneupreis 54.500,- netto) Fahrzeugeinrichtung laut Bilder (damaliger Preis mit Einbau 9.500,- netto) Spanungswandler 220V / 2000Watt, Automatiktrittstufe, Ladungssicherungselemente usw., Fahrzeug kommt ohne Beschriftung, TÜV und AU neu, Kundendienst gemacht, unfallfrei, ohne Beschädigungen |
Mietkaufangebot:
48x 707,48€, einmalige Sonderzahlung 10.900,- (alle Werte netto)
Hinweis:
Mit Bezahlung der ersten Mietkaufrate ist die Umsatzsteuer aus dem Gesamtbetrag der Mietkaufraten fällig. Mit Einlösung der Schlusszahlung erfolgt der juristische Eigentumsübergang an den Mietkäufer.
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.