Fahrzeug
Ford Transit 350 L3
Fahrzeugkenndaten | |
---|---|
Marke | Ford |
Fahrzeugtyp | Transit 350 L3 |
Kennzeichen | KÜN AP 877 |
Erstzulassung | 09.09.2020 |
Kilometerstand | 27.500 |
Preis | 34.900 Euro netto |
Außenfarbe | Frost-Weiß |
Ausstattungsdetails | WÜRTH-Fahrzeugeinrichtung im Wert von 9.500 Euro, Version: Kastenwagen Limited, Beifahrer-Doppelsitz mit Staufach unter einzeln hochklappbaren Sitzpolstern, Fahrersitz 4-fach elektrisch einstellbar (vor/zurück, Lehne, Neigung Sitzkissen, Höhe), Sitzheizung für Beifahrer (äußerer Sitz), Sitzheizung für Fahrer, 2 Batterien, Toter-Winkel-Assistent inkl. Cross Traffic Alert inkl. Außenspiegel elektrisch, Audiosystem 25: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Multifunktionsdisplay, DAB/DAB, zusätzlich mit intelligenter Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv und EcoGuide, Frontscheibe beheizbar, Park-Pilot-System vorn und hinten inkl. Nebenscheinwerfer i.V. mit Paketen, Rückfahrkamera mit Bildübertragung im Multifunktionsdisplay mit hoch angebrachter LED-Außenleuchte "Downlight" i.V. mit Paketen, Scheinwerfer mit Scheinwerfer-Assistent, zusätzlich mit Tag/Nacht-Sensor, Intelligente Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (iACC - Intelligent Adaptive Cruise Control) |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.