Fahrzeug
Maxus Deliver 9
Fahrzeugkenndaten | |
---|---|
Marke | Maxus |
Fahrzeugtyp | Deliver 9, 2.0l Diesel 120KW, EURO6, 6-Gang, L3, H2, Heckantrieb |
Kennzeichen | Ohne |
Erstzulassung | Tageszulassung ab 05/2022 |
Kilometerstand | max. 500 |
Preis | 31900,-€ netto frei Haus |
Außenfarbe | Weiß |
Ausstattungsdetails | Heckflügeltüren, öffnend bis 180 Grad, langer Radstand L3, H2, Schiebetür rechts, Trennwand durchgehend, Geschwindigkeitsregelanlage, Multifunktionslenkrad, Fahrersitz 8-fach verstellbar, 2er Sitzbank rechts, Wärmeschutzverglasung, für ZV, elektrische Spiegel, beheizt, Airbag Fahrer- und Beifahrer, PDC vorn und hinten, Audiosystem mit MP3 Funktion, Freisprechanlage, Apple Car Play und Android kann das Smartphone verbunden werden, 10 Zoll Bildschirm mit Rückfahrkamera, Klimaanlage, ESP, Berganfahrhilfe, Automatisches Notbremssystem, Totwinkelassistent, Nebelscheinwerfer, Fahrzeugeinrichtung (siehe Bilder Neupreis 7.700,-€ netto) Ladungssicherungssyteme, Beleuchtung innen mit Bewegungsmelder, 3 Jahr Herstellergarantie ab Erstzulassung oder bis 160.000 Kilometer |
Mietkaufangebot:
48x 665,12€, Schlussrate 4.785,- € (alle Werte netto)
Hinweis:
Mit Bezahlung der ersten Mietkaufrate ist die Umsatzsteuer aus dem Gesamtbetrag der Mietkaufraten fällig. Mit Einlösung der Schlusszahlung erfolgt der juristische Eigentumsübergang an den Mietkäufer.
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.