Fahrzeug
Opel Vivaro Kasten Innovation Doppelkabine L3
Fahrzeugkenndaten | |
---|---|
Marke | Opel |
Fahrzeugtyp | Vivaro Kasten Innovation Doppelkabine (L3) |
Kennzeichen | KÜN-AG 619 |
Erstzulassung | 13.01.2020 |
Kilometerstand | 50.236 |
Preis | 25.500,- netto |
Außenfarbe | Kontrast Grau/Quarz |
Ausstattungsdetails | Schaltgetriebe 6 Gang, Hubraum: 1997 ccm / 110kW, 6 Sitzplätze, ABS, Design-Paket, Fahrerassistenz-Paket 1, Karroserie/Aufbau Kasten, Radstand 3275 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Steckdose (12V-Anschluss) im Koffer-/Laderaum, Teilverglasung (Fenster in Schiebetür links und rechts), HBA, ESP, HSA, Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro, Erhöhte Nutzlast, Fahrassistenz-Paket 2, Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Exclusive-Paket |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.