Gefahrstofflager ORSY®mat CHE
Der automatisierte Gefahrstoffschrank ORSY®mat CHE ist das erste Lagersystem, das mittels Pusher-Technik Materialien eigenständig nachbestellt. Zugriff haben nur befugte Personen, die sich per RFID oder PIN identifizieren. Der Gefahrstoffschrank mit definierten Ebenen eignet sich für die sichere, bedarfsgerechte und vorschriftsmäßige Lagerung chemisch-technischer Produkte im Arbeitsraum. Er ist in zwei Größen erhältlich, vor allem Dosen und Kanister finden hier Platz.
Bestellen Sie jetzt Ihren Ausgabeautomat ORSY®mat CHE oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Für jedes Produkt den passenden Platz
Der automatisierte Gefahrstoffschrank ORSY®mat CHE wird passend für Ihren Warenkorb zusammengestellt und konfiguriert. Je nach Platzbedarf einzelner Produkte, werden die Schubfächer ideal definiert, sodass möglichst viele Produkte in den Automaten platziert werden können. Entdecken Sie die wichtigsten Fakten in Kurzfassung:
- Gesetzeskonform
Ihre Gefahrstoffe werden gesetzeskonform gelagert und ausgegeben. - Breiter Einsatz
Lagern Sie problemlos alle Ihre Chemisch-technischen Produkte, etwa in Dosen oder Kanistern. - Kapazität
Sie haben Platz für bis zu 80 verschiedene Artikel. - Sicherheit
Identifizieren Sie sich per RFID oder PIN. - Kontrolle
Sie entscheiden ob Sie den ORSY®mat CHE mit oder ohne Steuerung möchten. - Kompatibel
Der ORSY®mat CHE ist mit dem Wiegezellenautomaten ORSY®mat WGT kompatibel.
Funktionen im Überblick
Rahmenbedingungen
- Abmessung:
Gr. XS - 120 x 187 (219 mit Absaugrohr) x 61 cm, 24 Fächer
Gr. XL – 156 x 207 x 61 cm, maximal 80 Fächer - Gewicht: Abhängig vom Modul-Typ bis zu 450 - 500 kg
- Technische Abwicklung: Für den Aufbau eines Gefahrstofflagers ORSY®mat CHE benötigen Sie lediglich eine Stellfläche, Strom und ein Mobilfunknetz am Aufstellort. Für das Abladen ist noch ein Transportgerät nötig.
Der Gefahrstofflager ORSY®mat CHE ist ein in sich geschlossenes System und kann nur mit dem ORSY®mat WGT kombiniert werden.
Bestellen Sie jetzt Ihren Ausgabeautomaten ORSY®mat CHE oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.