Der Klappenautomat ORSY®mat FP
Der Klappenautomat ORSY®mat FP eignet sich optimal für die Lagerung und kontrollierte Ausgabe hochwertiger Gebrauchs und Verbrauchsgüter. Bis zu 48 cm lange Artikel können Sie in den unterschiedlich großen Fächern unterbringen. Zur Verfügung stehen verschiedene Varianten mit bis zu 72 Fächern. Bei Komplettentnahme erfolgt die Abbuchung automatisch durch das Öffnen der Klappe. Ist der Automat auf Teilentnahme programmiert, müssen Sie die entnommene Menge bei der Entnahme abbuchen. Wahlweise können Sie Ihre Arikel auch Verpackungsweise oder stückgenau entnehmen. Die entnommene Menge muss dann über das Display angegeben werden.
Bestellen Sie jetzt Ihren Klappenautomaten ORSY®mat FP oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Für jedes Produkt das passende Modul
Der Klappenautomat ORSY®mat FP wird in diversen Varianten angeboten, die sich in der Anzahl und der Größe der verbauten Lagerplätze unterscheiden. Je nach Bedarf, können Sie unterschiedliche Modulvarianten kombinieren und jederzeit erweitern.   
Hier finden Sie die Übersicht der verfügbaren Modul-Varianten.
Entdecken Sie die wichtigsten Fakten in Kurzfassung:
- Vollständigkeit
Ihre Artikel werden in vollständigen Verpackungseinheiten bestellt - Kapazität
Sie können sperrige Artikel mit bis zu 24 x 24 x 48 cm einlagern. - Flexibilität
Verfügbar in 10 Modulen mit 9–72 unterschiedlich großen Fächern. - Kontrolle
Sie entscheiden ob Sie den Klappenautomat mit oder ohne Steuerung als Erweiterungsmodul möchten.
Funktionen im Überblick
Rahmenbedingungen
- Abmessung und Gewicht sind abhängig vom jeweiligem Modul. Entdecken Sie jetzt alle Modul-Varianten
- Technische Abwicklung: Für den Aufbau eines Klappenautomaten ORSY®mat FP benötigen Sie lediglich eine Stellfläche, Strom und Mobilfunknetz am Aufstellort. Für das Abladen ist noch ein Transportgerät nötig.
Bestellen Sie jetzt Ihren Klappenautomaten ORSY®mat FP oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.