Der Rotationsautomat ORSY®mat RT
Dieser ORSY®mat eignet sich hervorragend für die sicher geführte Entnahme vieler kleiner bis mittelgroßer Artikel, wie z. B. Bohrer, Bits, persönliche Schutzausrüstung und kleinere Werkzeuge. Er wird individuell im Rahmen der möglichen Raster mit 4–48 Fächern pro Ebene für Sie aufgebaut und passt sich an die Größe der gewünschten Artikel, die Vielfalt des Sortiments und Ihren Mengenbedarf an. Die unterschiedlichen Ausführungen der Trommelfächer machen ihn sehr flexibel, was Fassungsvermögen und Auswahlmöglichkeiten betrifft.

Bestellen Sie jetzt Ihren ORSY®mat RT oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Für jedes Produkt die passende Trommel

Der Rotationsautomat ORSY®mat RT wird passend für Ihren Warenkorb zusammengestellt und konfiguriert. Je nach Platzbedarf einzelner Produkte, werden die Trommeleinteilungen ideal definiert, sodass möglichst viele Produkte in den Automaten platziert werden können. Entdecken Sie die wichtigsten Fakten in Kurzfassung:
- Genauigkeit
Ihre Artikel können stückgenau oder in vollen Verpackungseinheiten ausgegeben werden. - Kapazität
Der Rotationsautomat hat eine Kapazität von 4-48 Fächer pro Ebene. Insgesamt passen bis zu 480 Artikel in einen Automaten. - Flexibilität
Die Trommelfächer werden passend für Ihre Artikel konfiguriert. - Kontrolle
Behalten Sie immer die Kontrolle mit der Steuerung. Der Rotationsautomat ist als Erweiterungsmodul auch ohne Steuerung erhältlich.
Funktionen im Überblick
Rahmenbedingungen
- Abmessung (B x H x T): 90 x 200 x 80 cm
- Gewicht: 325 kg
- Technische Abwicklung: Für den Aufbau eines Rotationsautomaten ORSY®mat RT benötigen Sie lediglich eine Stellfläche, Strom und ein Mobilfunknetz am Aufstellort. Für das Abladen ist noch ein Transportgerät nötig.
Trommeleinteilung

Bestellen Sie jetzt Ihren ORSY®mat RT oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.