Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

 

ASSY Schraubenempfehlung für die Befestigung der senkrechten Konter-/Grundlattung auf Holz (PAVATEX)

zeichnung fassade holz

Gebäudegeometrie

 

Tragende Wandkonstruktion / Verankerungsgrund

Bei Holzständer

Bei Brettsperrholz-/ und Massivholz-Wandelemente

Schalung/Beplankung

Holzbauteile der tragenden Wandkonstruktion aus Vollholz, Nadelholz (Fichte, Tanne, Kiefer) der Holzgüte mind. C24 nach EN 338

Dämmung

Es sind die Ausführungsbestimmungen und Verarbeitungsrichtlinien sowie bei verbindlichen Bemessungen die jeweils aktuellen Produktdatenblätter des Dämmstoffherstellers Soprema GmbH zu beachten.

Dämmung zwischen tragender Wandkonstruktion und senkrechter Konter-/Grundlattung

Lattungen

Bei Traglattung/Schalung auf Grundlattung

Alle Lattungen aus Vollholz. Nadelholz (Fichte, Tanne, Kiefer) der Holzgüte mind. C24 nach EN 338

Fassadenbekleidung

Lasteinwirkungen

Eigenlast der gesamten Fassadenkonstruktion vor der Konter-/Grundlattung. Windlasten werden auf Grundlage der PLZ und der Standorthöhe N.N. nach DIN EN 1991-1-4/NA ermittelt.

 

Bemerkungen

Durchmesser, Länge und Abstände der Schrauben werden nach statischen Erfordernissen empfohlen. Grundlagen der Empfehlung/Vorbemessung: ETA 11/0190 v. 23.07.2018, DIN-EN 1995-1-1:2010-12, DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (D)

 

Dateianhang

Die Übermittlung des Formulars ist mit einem Dateianhang mit max. 7 MB möglich.

Bei mehreren Dateien bitten wir Sie, die Dateien in einer ZIP- oder PDF-Datei zusammenzufassen.

 

 

Kundendaten und Projektbezeichnung

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Eine Ausnahme hiervon können gesetzliche Aufbewahrungspflichten darstellen.

 

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.