Online Seminar - Befähigte Person zur Prüfung von Leitern und Tritten
In diesem Seminar erhalten Sie die notwendige Sachkunde um Leitern, Tritte und fahrbare Arbeitsbühnen (Roll-/Fahrgerüste) sachkundig zu prüfen und ermöglichen somit eine gefahrlose Benutzung. Das Seminar vermittelt Ihnen die Sachkunde nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV § 2 Abs. 6) und dem Arbeitsschutzgesetz (ArbschG § 7)
Das Seminar inklusive anschließender Prüfung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Entsprechende Kenntnisse sind Grundvoraussetzung für die Teilnahme.
Seminarinhalte
- Sicherheitstechnische Hintergründe
- Normen und Vorschriften für Leitern und Tritte
- Leiterbauarten/die Norm DlN EN 131 "Leitern"
- Umgang mit Leitern und Fahrgerüsten im Betrieb
- Vorschriften für Fahrgerüste und Kleingerüste
- BetrSichV und DGUV Information 208-016 (früher BGI 694) bzw. 201-011 (früher BGI 663)
- Abnahmen und wiederkehrende Prüfung
Dieses Zertifikat ist 3 Jahre gültig.
Voraussetzungen
Bei Anmeldung die personalisierte E-Mailadresse der jeweiligen Teilnehmer:in verwenden!
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter:innen die im Betrieb als Befähigte Person die Überprüfung und Wartung nach BetrSichV übernehmen.
Hinweis: Dieses Seminar ist nach BetrSichV in angemessenen Abständen zu wiederholen. Empfehlung: 3 Jahre
Voraussetzung für die Teilnahme: Bei Anmeldung die personalisierte E-Mailadresse der jeweiligen Teilnehmer:in verwenden!
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.