Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Öl-Finder: stets das richtige Öl für Motor, Getriebe oder Hydraulik

Sie suchen das richtige Öl für Motor, Getriebe oder Hydraulik Ihres Fahrzeugs? Mit unserem Öl-Finder greifen Sie auf keinen Fall daneben.

Titelbild Öl-Finder

Mit dem Öl-Finder finden Sie das passende Öl für jedes Fahrzeug

Die Qualität des Öls, das in Motor, Getriebe oder Hydraulik eines Fahrzeugs verwendet wird, ist maßgeblich für dessen Lebensdauer verantwortlich. Deshalb sollten Sie für Ihren Fuhrpark nur hochwertige und unter strengen Qualitätsvorschriften hergestellte Öle verwenden. Wir bieten Öle für PKW-Motoren bis Nutzfahrzeuge Motoren sowie verschiedene Getriebe und Hydraulik Öle. Außerdem finden Sie bei uns auch Zubehör und Werkzeug rund um das Thema Öl.

Sie profitieren von unseren Ölen durch:

  • Erstraffinität des Öls
  • Entwicklung und Produktion in Deutschland
  • Über 20 Jahre Erfahrung auf dem Ölmarkt
  • Qualitätskontrollen nach DIN ISO 9001
  • Empfehlungen, die auf intensiven Analysen basieren
Fahrzeug-Öl

So funktioniert der Öl-Finder:

1. Im Öl-Finder ein beliebiges Suchwort eingeben.

2. Aus der Ergebnisliste das passende Modell auswählen.

3. Eine Liste mit der Auswahl an Ölen wird erstellt.

4. Auf das gesuchte Öl klicken und direkt zum Online-Shop gelangen.

 

Oder:

1. Die KBA Suche nutzen.

2. In die Suchleiste Kategorie, Marke, Modell und Typ des gesuchten Fahrzeugs eingeben.

Anwendung