Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Handschuhgrößen-Finder: Finden Sie Ihre Handschuhgröße

Nie wieder zu große oder zu kleine Handschuhe. Mit unserer Anleitung ermitteln Sie Ihre richtige Handschuhgröße im Handumdrehen.

Handschuhgröße finden, Hand richtig ausmessen.

Stets den passenden Handschuh tragen

Die richtige Handschuhgröße ist für dessen Passform maßgeblich entscheidend und beeinflusst den Tragekomfort, das Tastempfinden und die Schutzwirkung des Handschuhs.

So finden Sie Ihre Größe:

Um die richtige Handschuhgröße zu finden, sind zwei Größen relevant: die Handlänge (a) und der Handumfang (b).

  • a) Handlänge: Abstand zwischen Handgelenk und Spitze des Mittelfingers
  • b) Handumfang: Wird mit Hilfe eines Maßbands 20 mm von der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger gemessen.

Mit diesen beiden Größen können Sie in der unten stehenden Tabelle Ihre Handgröße ermitteln. Wählen Sie anschließend in unserem Online-Shop Ihren passenden Handschuh in der richtigen Größe.

Handgröße Handlänge in mm Handumfang in mm
6 160 152
7 171 178
8 182 203
9 192 229
10 204 254
11 215 279
12 >215 304