![Titelbild](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/580136862.jpg)
Zargenblitz® in der Praxis: Präzision in Rekordzeit
Fünf bis zehn Minuten pro Türzarge, für diese rekordverdächtige Montagezeit sorgt das innovative System Zargenblitz®. Schreinermeister Andreas Stauf hatte die Idee. Wir zeigen Ihnen, was er gemeinsam mit Würth daraus gemacht hat: einen leichten, flexiblen Helfer, der für hohe Qualität in der Montage sorgt.
03/25/2024
Lesezeit
3 Minuten
So werden Tischler und Monteure bei der Türmontage auf der Baustelle schneller und effizienter: Das innovative und patentierte Montagesystem Zargenblitz® von Würth sichert den Transport von vormontierten Türfuttern und macht das Montieren von instabilen Türzargen einfach wie nie. Wir sagen Ihnen in diesem Beitrag, wie es funktioniert und welche weiteren Vorteile Sie beim Einsatz nutzen können.
![Zargenblitz <sup>®</sup> Griffe Zargenblitz <sup>®</sup> Griffe](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/580151582.jpg)
Auf Baustellen setzen Tischler meist Spreizen oder Latten ein, um Türzargen zu transportieren und zu montieren. Dabei gibt es ein Problem: Selten passen die Hilfsmittel hundertprozentig zur jeweiligen Türzarge und der Transport ist immer eine große Herausforderung. Meistens werden sogar zwei Personen dafür benötigt. Der Zargenblitz® ist aus leichtem Aluminium gefertigt und verfügt über ergonomisch geformte Tragegriffe. Ins Aluminiumprofil integriert sind Zargenwinkel, Wasserwaage und eine Millimeter-Skala. Um die Montage noch einfacher zu machen, ist der innovative Helfer für die vier Standard-Rastermaße vorkonfiguriert: für 59,1 cm, 71.6 cm, 84.1 cm und 96.6 cm Dabei ist er grundsätzlich individuell stufenlos einstellbar für Sondermaße.
![Zargenblitz <sup>®</sup> Breite einstellen Zargenblitz <sup>®</sup> Breite einstellen](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/580151583.jpg)
Dem Zargenblitz® ist bei jedem Detail anzumerken, dass er von einem absoluten Profi entwickelt wurde. Schreinermeister Andreas Stauf hatte die Idee und entwickelte gemeinsam mit Würth das Produkt bis zur Marktreife. Auch vier Rastpunkte für vier verschiedene Zargenbreiten wurden dabei ins Komfortangebot aufgenommen. Dank einer stufenlosen Breiteneinstellung lässt sich das Montagesystem außerdem einfach auf jede Größe anpassen.
![Zargenblitz <sup>®</sup> durchsteigen Zargenblitz <sup>®</sup> durchsteigen](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/580671906.jpg)
Wird der Zargenblitz® eingesetzt, entsteht eine steife, absolut rechtwinklige Konstruktion. Fixiert wird er mit acht mitgelieferten Schrauben. Das Ausrichten der Türzarge in Waage gelingt leicht durch die Stellfüße und die eingebaute Wasserwaage. Durch die Klappvorrichtungen ist selbst bei tieferen Futterbrettern ein absolut rechtwinkliger Einbau gewährleistet. Ein einfaches rückenschonendes Durchsteigen ermöglicht das ausreichend große Schlupfloch, denn die handelsübliche Spreize im Bereich des Schlosskastens entfällt. Ebenso Schnee von gestern ist mit dem Zargenblitz® das Problem wegplatzender Zargendekors durch Keile oder Spreizen.
„Ich habe den Zargenblitz® erfunden, um einfach schneller und qualitativ hochwertiger Türzargen einzubauen“, sagt Andreas Stauf. Wie die Praxis zeigt, wurden diese Ziele erreicht. Beim Einsatz sorgt das System zudem für höchste Qualität und letztendlich für eine höhere Zufriedenheit der Kunden.
Dazu kommt noch die selbst für ungelernte Kräfte einfache Handhabung, die sich schon bei erstmaliger Nutzung intuitiv erschließt. Der Zargenblitz® kann aufgrund seiner auf größtmögliche Flexibilität ausgelegten Konstruktion im Neubaubereich ebenso eingesetzt werden wie bei Sanierungen. Den passenden 2K-Zargenschaum bietet Würth ebenfalls an.
Wie einfach sich der Zargenblitz im Einsatz beweist, können Sie im Video mit einer Schritt für Schritt Anleitung entdecken.