Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#products

Sturzfest und komfortabel: Darauf kommt’s beim Leitungsroller an

Auf der Baustelle brauchen Handwerker einen echten Lei(s)tungsträger: Wir sagen, worauf Sie bei der Auswahl Ihres Leitungsrollers achten sollten – am Beispiel einer brandneuen Variante aus dem Würth-Angebot.

06/23/2024

Lesezeit

4 Minuten

Ob es um die sichere Stromleitung geht, um die möglichst komfortable Bedienung oder die Stabilität: Die Auswahl des richtigen Leitungsrollers macht Ihnen auf der Baustelle den Arbeitsalltag leichter. Wir zeigen am Beispiel der neuen Modelle von Würth, worauf Sie beim Kauf des unverzichtbaren Tools achten müssen, damit es sich im Dauereinsatz vor Ort bewährt.

Leitungsroller

Sechs Jahre Entwicklungszeit mit Blick auf den bestmöglichen Einsatz im Arbeitsalltag: Die Varianten der Würth Kunststoff-Leitungsroller HEAVY DUTY (250 V und 400 V) dienen uns in diesem Beitrag als Referenz, um zu zeigen: Darauf kommt’s an, wenn ein Leitungsroller den Arbeitsrhythmus stützen soll, statt für lästige Zwangspausen zu sorgen.

1. Sicherheit

Sie ist und bleibt oberstes Gebot. Achten Sie also darauf, dass Ihre Leitungsroller keine überstehenden Teile haben, damit nichts abbrechen kann. Regengüsse oder das Liegen auf nassen Flächen sollten sie schadlos überstehen. Der Leitungsroller HEAVY DUTY wurde entsprechend gestaltet: Er bietet maximalen Schutz für die Schutzkontakt-Steckdosen (SchuKo). Auch der Drehkurbelgriff ist sicher vor unbeabsichtigten Beschädigungen. Die patentierte Bauform verhindert zudem, dass es zu Wasseransammlungen auf der Frontabdeckung kommt.

Leitungsroller

2. Bedienkomfort

Der Komfort beginnt beim Tragen. Beim HEAVY DUTY Leitungsroller verteilt ein ergonomisch geformter Zwei-Komponenten-Trage- und Drehkurbelgriff die Traglast auf die Handfläche. Neben einem schwenkbaren Drehkubel-Griff ist die große Trittfläche einen Blick wert. Selbst Sicherheitsschuhe finden hier ausreichend Platz, so dass Sie den Leitungsroller beim Auf- und Abwickeln besser stabilisieren können.

Gerade solche Details entscheiden häufig darüber, ob Leitungsroller sich auf der Baustelle bewähren. Würth baut darum in den Griff der HEAVY DUTY Modelle eine Parkstation für Leitung und Stecker ein, außerdem eine Feststellbremse mit „Auf-/Zu“-Schalter. Diese spart Zeit und Nerven. Fällt der Leitungsroller beim Abwickeln einmal um, können Sie einfach weiter abwickeln, ohne zurücklaufen zu müssen.

Sie kennen außerdem sicher das Problem, dass sich die Leitung zwischen Trommelkörper und Fußgestellt verklemmt? Die durchdachte Konstruktion der Würth-Modelle verhindert auch das. Fehlt nur noch das Aufstellen und Wegräumen: Der Leitungsroller lässt sich mit Zurrgurten oder Kabelbändern aufhängen, etwa am Baugerüst – dabei bleibt er voll bedienfähig. Nach Gebrauch kann sie einfach gestapelt werden.

Leitungsroller

3. Robustheit und Langlebigkeit

Bei der Kaufentscheidung spielt für viele Handwerker auch eine große Rolle, wie robust der Leitungsroller im täglichen Umgang ist. Schließlich kann er im schlimmsten Fall auch mal abstürzen oder heftigsten Stößen ausgesetzt sein. Würth hat sich dafür entschieden, den gesamten Leitungsroller für den höchsten Stoßfestigkeitsgrad IK 10 zu konstruieren. Sämtliche Fall- und Schlagtests haben die HEAVY DUTY Modelle bestanden. Damit werden sie von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in die Kategorie 2 (gemäß Information 203-006) einsortiert, gehören also zu den Geräten, die hohe mechanische, physikalische oder chemische Einwirkungen überstehen können. Die BQ-F Polyurethan-Leitungen besitzen zudem eine fünf- bis siebenfach höhere Lebensdauer, wenn sie mit handelsüblichen RN-F Gummi-Neopren-Leitungen verglichen werden.

Videos auf YouTube

Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/1p4pUydeySo

FAZIT: Leitungsroller ist nicht gleich Leitungsroller

Unser Blick auf die HEAVY DUTY Modelle von Würth zeigt: Es gibt zahlreiche Details, auf die Sie achten sollten, um einen Leitungsroller auszuwählen, der Sie im Arbeitsalltag möglichst gut unterstützt – und zwar über einen langen Zeitraum. Neben Sicherheit und Belastbarkeit spielt auch der Bedienkomfort eine entscheidende Rolle. Hier zeigen sich die Unterschiede in ausgeklügelten Details, von der Feststellbremse bis zum schwenkbaren Griff. Worauf es sonst noch ankommt, können Sie sich anschauen – hier finden Sie das Video zu den Würth-Modellen.

Unser Kabeltrommel-Konfigurator

Sie wollen Ihren Leitungsroller unverwechselbar machen und damit vor Diebstahl oder Verwechslungen schützen? Mit dem Würth Kabeltrommel-Konfigurator geht das in wenigen Schritten, folgende Möglichkeiten haben Sie:

  • Farbige Anschlussleitungen
  • Leitungsbeschriftung
  • Laserung Kundenlogo / Adresse

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.