Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#products

Wie Sie Gewinde einfach und schnell reparieren

Hier lesen Sie, wie Sie ein defektes Gewinde schnell und einfach reparieren können. Für Werkstattprofis ist TIME-SERT® ideal.

12/27/2023

Lesezeit

5 Minuten

Nach fest kommt lose. Diese alte Handwerker-Weisheit bekommen die meisten bereits vor ihrer Lehrer mit auf den Weg gegeben. Darauf folgt nicht selten Frust und Mehrarbeit. Doch nicht immer muss das gesamte Bauteil getauscht werden, wenn ein Gewinde überdreht wurde.
Mit den nachfolgenden Tipps können Sie metrische Gewinde vermutlich in Rekordgeschwindigkeit sicher reparieren. Unser Gewindereparatur-Set Time-Sert® unterstützt Sie dabei.

TimeSert
Eine möglichkeit der Reparatur bietete TIME-SERT®

Dieses System basiert auf einer massiven Stahlbuchse, die aus dem Vollmaterial spanend hergestellt wird. Die dünnwandige Buchse wird mit dem Werkstück verpresst. Daher eignet es sich für hohe Dauerbelastungen sowie für häufiges Ein- und Ausschrauben. Die Buchsen können bei metrischen ISO-Regel-, Fein- und Zollgewinden angewandt werden.

Ob Aluminium, Messing, Stahl oder Gusswerkstoffe – durch die synchron verlaufenden Gewindegänge ist Time-Sert sehr dünnwandig und damit für viele Materialien einsetzbar. Durch die Verpressung mit dem Werkstück sind die Gewinde auch nach der Reparatur dicht gegen Wasser, Öl und Gas.

Obwohl das System ohne Einkleben der Buchse auskommt, sitzt der Gewindeeinsatz fest. Dieser sichert sich durch das automatische Ausformen der nicht voll ausgebildeten Gewindegänge beim Eindrehen selbst. Während der Bearbeitung ist eine genaue Positionierung durch einen Bund gewährleistet. Eine zusätzliche Fixierung am Werkstück ist somit nicht erforderlich.

Bohrer
EINFACHE GEWINDEREPARATUR BEI METRISCHEN GEWINDEN UND UNC-GEWINDEN IN 5 ARBEITSSCHRITTEN

Schritt 1: Restgewinde ausbohren: Mit dem HSS-Bohrer bohren Sie das beschädigte Gewinde bis zum Grund auf. Achten Sie dabei auf die Führung.

Schritt 2: Mit dem Sitzfräser wird die Vertiefung angesenkt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nur bis zur äußeren Kante des Sitzfräsers in die Ausbohrung eintauchen.

Schritt 3: Jetzt schneiden Sie das neue Gewinde mit dem Gewindebohrer bis zur vollen Tiefe der Bohrung.
Achten Sie auch hierbei auf die Führung der Bohrung und nutzen Sie Öl zur besseren Anwendung. Blasen Sie anschließend das Gewinde mit Druckluft aus.

Schritt 4: Trennen Sie nun von Hand das Eindrehwerkzeug von der Gewindebuchse und ölen Sie dieses ein. Anschließend wird die Buchse mit dem Eindrehwerkzeug eingeschraubt.

Schritt 5: Sitzt die Buchse oberflächenbündig, werden die letzten Gewindegänge mit dem Eindrehwerkzeug ausgeformt. Der Eindrehwiderstand erhöht sich dabei spürbar, denn in diesem Schritt werden die nur teilweise vorgeschnittenen Gewindegänge der Buchse nach außen gedrückt und das überschüssige Material in das Werkstück gepresst.

Videos auf YouTube

Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8xLzL0JChI0

Anwendungsbereiche

Die Gewindereparatur kann im Automotive-Bereich ebenso eingesetzt werden wie im Maschinenbau oder der Feinwerktechnik:

  • Zündkerzengewinde
  • Stehbolzengewinde
  • Lichtmaschinen- und Klimabefestigungen
  • Achsenbefestigungen und Stehbolzen
  • Instandsetzung
  • Bei Leichtbaukonstruktionen kann es überall dort eingesetzt werden, wo aus Gewichtseinsparungsgründen Leichtmetalle verwendet werden müssen.
  • Für die Gewindereparatur in der Lebensmittelproduktion stehen spezielle Edelstahlbuchsen zur Verfügung.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Würth Österreich Online-Magazin und wurde von Ingrid Reichenauer verfasst. Überarbeitet wurde der Artikel 01/2024.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.