Würth Technical Software II
Ankperplattenbemessung
Die Dübelbemessung ist nicht losgelöst vom zu befestigenden Anbauteil durchführbar. Im Stahlbau verteilt in der Regel eine Ankerplatte die Belastung aus den Profilen in die Befestigungsmittel bzw. den Beton. Die Dübelbemessung erfolgt nach DIN EN 1992-4. Hier wird in Kapitel 6.2.1 gefordert, dass die Ankerplatte ausreichend steif sein muss, so dass eine lineare Dehnungsverteilung gilt. Nur wenn die Ankerplatte ausreichend steif ist, wird die Norm anwendbar und nur dann kann eine lineare Verteilung der Dübelkräfte erfolgen.
Mit der aktuellen Erweiterung der Würth Dübelbemessungssoftware gibt Würth Ihnen als verantwortlicher Tragwerksplaner das Werkzeug in die Hand, diese Voraussetzung zu prüfen. Würth schlägt Ihnen eine Ankerplattenstärke vor, welche das Kriterium erfüllt. Die Steifigkeit der Ankerplatte kann nun auch mit Steifen erhöht werden. Und wir zeigen Ihnen einen Weg auf, mit dem auch mit einer nicht ausreichend steifen Ankerplatte eine regelgerechte Lösung auf Basis der DIN EN 1992-4 gefunden werden kann.
Basis für dieses Angebot ist ein in der Würth Technical Software II integriertes finite Elemente Programm und die passende Modellierung des Anschlussdetails für die Anwendung. In der Ankerplattenbemessung werden die Dübelkräfte hierüber in zwei Situationen berechnet. Zum einen für die absolut steife Ankerplatte und zum anderen mit der real verformten Ankerplatte.
Weichen die errechneten Dübelkräfte beider Varianten weniger als 5 % voneinander ab, kann die Ankerplatte als ausreichend steif bewertet werden. Der Ankerplattennachweis wird mit dem Spannungsnachweis abgeschlossen. Für unsymmetrische Anschluss Situationen, kann es bei Anwendung der oben genannten Regel zu großen Ankerplattenstärken kommen. Durch eine geschickte Anordnung von Steifen, lässt sich das Verformungsverhalten der Ankerplatte positiv beeinflussen – die Ankerplattenstärken verringern sich entsprechend.
Ist das Verhältnis der realen Dübellasten zu den Errechneten mit einer absolut steifen Ankerplatte größer als 1,05 oder größer als die oben genannte 5 % Abweichung, empfiehlt Würth neben der Erhöhung der Ankerplattenstärke einen zweiten Lösungsweg. Die Dübelkräfte unter der Annahme einer absolut steifen Ankerplatte werden um das genannte Verhältnis erhöht. Die Würth Software errechnet für die Anwendung Dübel, die mit diesen erhöhten Dübellasten beaufschlagt sind. Hierdurch wird die Voraussetzung der linearen Dehnungsverteilung aus DIN EN 1992-4 eingehalten – die Norm bleibt anwendbar. Diese virtuelle Erhöhung der Dübelkräfte liegt auf der sicheren Seite. Sie ist eine sehr praktikable Lösung, insbesondere wenn an den Stahlbauteilen keine Änderung mehr vorgenommen werden kann.
![Ankerplattenbemessung Ankerplattenbemessung](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/ipa_Adventskalender_2022_Ankerplatte.pdf_res_wl2_frontpage_580.png)
Funktionalität in der Würth Technical Software
Eingabe der Geometrie und Lasten
Die Eingabe der zu berechnenden Situation bleibt, wie Sie es gewohnt sind. Sie definieren den Beton, die Ankerplatten- und Dübelgeometrie und die angreifenden Lasten bzw. Lastfälle. Schon jetzt schlägt Ihnen die Würth Dübelbemessungssoftware ein passendes Produkt vor. Der Vorschlag kann in der Filterauswahl vom Nutzer leicht auf seine Ziele hin angepasst werden.
Ankerplattenbemessung
In der Software findet sich ein neuer Reiter Ankerplattenbemessung. Hier kann die Gegenüberstellung der Dübelkräfte der realen Ankerplatte zur unendlich steifen Ankerplatte angestoßen werden. Dem Nutzer werden die Ergebnisse der an jedem einzelnen Dübel wirkenden Zugkräfte für beide Berechnungsansätze in der aktuell eingestellten Ankerplattenstärke zur Bewertung angezeigt.
Der Anwender hat nun drei Möglichkeiten darauf zu reagieren:
- 1. Es wird kein Nachweis der Ankerplatte durchgeführt.
- 2. Die Software errechnet automatisch einen Wert der Ankerplattenstärke mit dem das Abweichungskriterium eingehalten ist. Der Ingenieur kann diesem Vorschlag folgen.
- 3. Die aktuell gewählte Ankerplattenstärke wird beibehalten. Sollte das Verhältnis real/unendlich größer sein als 1,05 werden die Dübelkräfte um dieses Verhältnis virtuell erhöht. Die Software schlägt Dübel vor, die dieser Belastung Stand halten bzw. zeigt die Auslastung des vorher exakt definierten Ankers.
Abschließend wird ein Spannungsnachweis in der Ankerplatte geführt.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.