Solarbefestigungssystem Plus für Schrägdächer
Mit dem Solarbefestigungssystem Plus bietet Würth eine Erweiterung zu der bereits bestehenden breiten Palette an Unterkonstruktionen für Solarmodule.
Würth gibt mit seinem Sortiment Antworten für alle gängigen Dachaufbauten. Dies sind Flachdächer, bei denen in aller Regel die Module durch Ballast auf der Dachfläche fixiert werden, aber auch Steildächer, bei denen eine Vielzahl an Verbindungslösungen die mechanische Befestigung der Solarmodule an die tragende Dachkonstruktionen gewährleisten. Durch die Dachmontage werden keine weiteren Nutzflächen beansprucht. Sie ist lange erprobt und damit ein zentraler Baustein der Energiewende im Gebäudesektor.
Der wichtigste Punkt bei der Entwicklung der Solarkonstruktion Solarbefestigungssystem Plus war die maximal einfache Handhabung durch den Handwerker. Zentral hierbei ist der problemfreie Toleranzausgleich. Die Dachhacken des neuen Systems sind beispielhaft entsprechend in allen drei Dimensionen variabel. Daneben galt es die Bauteile mit einem möglichst hohen Grad an Vorkonfektionierung zu liefern. DieKomponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass sehr oft Klicksysteme Verwendung finden
Anwendung
Das innovative Solarbefestigungssystem PLUS für Schrägdächer ist schnell und einfach zu montieren und punktet mit statisch optimierten und vorkonfektionierten Komponenten.
- Dank Aluminium leicht und belastungsfähig
- Schnelle und einfache Montage durch vorkonfektionierteKomponenten
- Hohe Klemmkraft der Module durch innovative Modulklemmen inklusive Erdungspins für einen Potentialausgleich
- Statisch geprüfte Komponenten
- Korrosionsfrei und recycelbar
![Ziegedach Ziegedach](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/Ziegeldach_res_wl2_frontpage_580.jpg)
mit 3D justierbarem Dachhacken
![Blechfalzdach Blechfalzdach](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/552775527_res_wl2_frontpage_580.jpg)
mit Stehfalzklemme
![Trapezblechdach Trapezblechdach](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/Trapezblechdach_res_wl2_frontpage_580.jpg)
mit Trapezblechschiene aufgeständert
![Modulklemme1 Modulklemme1](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/552773942_res_wl2_frontpage_800.jpg)
Die Modulklemmen und Montageschienen sind auch in schwarz erhältlich
![Modulklemme 2 Modulklemme 2](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/552218142_res_wl2_frontpage_800.jpg)
Montageschiene in schwarz
Um effizient auf die statischen Anforderungen eingehen zu können, bietet das Würth Solarbefestigungssystem Plus vier Typen an Montageschienen mit Höhen von 37 bis 95 mm. Zur Begegnung der gestalterischen Ansprüche sind die Montageschienen und die sichtbaren Bestandteile des Systems auch in schwarzer Farbe erhältlich.
Für die einfache, schnelle und sichere Planung einer solchen Anlage wurde die Online-Software „Würth SolarTool“ entwickelt. Diese dient speziell zur Berechnung und Auslegung für gerahmte Photovoltaik Module, die auf Schrägdächern mit Ziegeleindeckung, Trapezblech und Sandwichelementen montiert werden. Das Würth Solar-Tool übernimmt die komplette statische Vorbemessung einer Solarbefestigung nach den Vorschriften der aktuell gültigen DIN EN 1991-1 und vereinfacht somit entscheidend den Planungsprozess.
Dabei werden die einzelnen Projekte – dazu können problemlos auch mehrere Dachflächen gehören – Schritt für Schritt und somit auf übersichtliche Weise abgearbeitet. Bei Bedarf ist die Nutzung von Onlinekartendiensten möglich. Die Darstellung auf dem Bildschirm erfolgt komplett interaktiv und wahlweise in zwei- oder dreidimensionaler Ansicht. Als Ergebnis erhält der Nutzer eine ausführliche Dokumentation bestehend aus einer Auslegung, einem Montage und Belegungsplan und einer Stückliste mit allen benötigten Materialien. Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und Montage werden so optimal unterstützt.
Weitere Informationen zu unseren Solar-Befestigungssystemen und der SolarTool-Software finden Sie hier.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.