Absturzsicherung
Einzelanschlagpunkte Seilsicherungssysteme
Keine Kompromisse bei der Sicherheit
Keine Baustelle ohne entsprechenden Arbeitsschutz. Besonders bedeutend ist dieser Grundsatz bei Arbeiten am Dach mit erhöhter Absturzgefahr und in Situationen ohne Gerüst. Für permanent am Bauwerk verbleibende Einzelanschlagpunkte sind die allgemeinen Anforderungen der Landesbauordnungen zu beachten. Diese werden in den meisten Fällen mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer European Technischen Beurteilung (ETA) erfüllt.
Absturzsicherung Betondach
Für Beton bietet Würth eine Vielzahl an Einzelanschlagpunkten für bis zu vier Personen. Sie sind fast ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, witterungsbeständig und gemäß dem aktuellen Stand der Technik geprüft. Egal ob mit Verbundmörtel oder Schwerlastankern befestigt, gekontert oder mit Spezialspreizdübeln einfach in den Beton eingeschlagen, Würth bietet Ihnen eine Lösung für Ihre Baustelle.
Absturzsicherung auf Metalldächern
Anschlageinrichtungen auf einem Stahlblech mit einer Stärke von nur 0,75 mm und das gleich für drei Personen sind hier kein Problem. Dank hochwertiger Edelstahlgrundplatten werden die durch den Absturz verursachten Kräfte optimal in die Dachhaut abgeleitet. Spezielle Flachschienen und Kippdübel sorgen dabei für den nötigen Halt.
Absturzsicherung für Holzuntergründe
Für Holzuntergründe bietet Würth Ihnen Anschlagpunkte, die bereits auf Grobspanplatten (OSB) ab einer Stärke von 25 mm oder auf Mehrschichtplatten ab einer Stärke von 27 mm Mehrschichtplatten ab einer Stärke von 27 mm verschraubt sind. Diese ermöglichen eine Absturzsicherung für bis zu zwei Personen. Möglich wird das durch die plastische Verformbarkeit der Produkte. Sie verringern die Hebelkräfte so weit, dass die Belastung am Montageuntergrund nur noch gering ist.
Seilsysteme von Würth
Die Würth Seilsysteme dürfen auf Einzelanschlagpunkte sowie auf Stahl- und Betonuntergründe mit Nachweis der Tragfähigkeit befestigt werden. Beide Würth Seilsysteme sind bauaufsichtlich zugelassen und geeignet für Anwendungen mit Kurven, Überkopf, an der Wand oder einfach nur auf einer geraden Strecke. Die sehr benutzerfreundliche und schnelle Montage ermöglicht wirtschaftliche und sichere Systeme.
![Einzelanschlagpunkte Seilsicherungssysteme Einzelanschlagpunkte Seilsicherungssysteme](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/29848119.jpg)
Absturzsicherungen für...
Wir unterstützen
Einen Überblick über weitere Ausführungsvarianten gibt Ihnen unser Katalog „Absturzsicherung“.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.