Sanierung mit der RELAST® Verbundankerschraube
Turn- und Sporthalle des Männerturnvereins München e.V.
![RELAST Turnhalle Gebäudeplan RELAST Turnhalle Gebäudeplan](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/2_Grundriss_res_wl2_frontpage_580.jpg)
Dipl.-Ing. Reinhard Hofstetter, ibdrm GmbH
Die große Turn- und Sporthalle des Männerturnvereins München von 1879 wurde grundsaniert. Sie ist Bestandteil eines 1908 errichteten Gebäudes, das im 2. Weltkrieg stark beschädigt und 1950 vollständig wiederhergestellt wurde. Gegenstand der Sanierungsmaßnahme war auch eine Ertüchtigung der auf drei Seiten umlaufenden Galerie. Ursprünglich für Zuschauer der Sportveranstaltungen errichtet, wurde diese zuletzt für die Aufstellung von Geräten der Fitnessabteilung genutzt. Die Stahlbeton-Tragkonstruktion der Galerie wird gebildet aus Kragbalken, die in die Stützenvorlagen der Umfassungswände einbinden sowie aus Querträgern, auf denen die Deckenplatte auflagert.
![RELAST freiliegende Betonteile Vermessung RELAST freiliegende Betonteile Vermessung](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/6_res_wl2_frontpage_580.jpg)
![RELAST freiliegende Betonteile Gerüst RELAST freiliegende Betonteile Gerüst](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/4.1_res_wl2_frontpage_580.jpg)
![RELAST freiliegende Betonteile Träger RELAST freiliegende Betonteile Träger](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/5.1_res_wl2_frontpage_580.jpg)
![RELAST freiliegende Betonteile Träger RELAST freiliegende Betonteile Pfeiler](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/3.1_res_wl2_frontpage_580.jpg)
Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden unterseitig Putz und alle losen oder minder festen Betonteile vollständig abgetragen. Bereichsweise lag anschließend die Bewehrung großflächig frei und eine intensive Betoninstandsetzung musste durchgeführt werden. Wie zum Zeitpunkt der Erstellung üblich, wurde bei den Balken nur eine geringe Bügelbewehrung verwendet, da damals Aufbiegungen der Längsbewehrung aus der unteren in die obere Lage einen Großteil der Schubkraftabtragung abdeckten. Es zeigte sich allerdings, dass im vorliegenden Fall bei den Kragarmen keine Aufbiegungen vorhanden waren. Zudem lag nach den Abtragsarbeiten bei mehreren Kragbalken die Bügelbewehrung frei und war somit wirkungslos. Eine Ertüchtigung der Schubtragfähigkeit war demzufolge angezeigt. Da es sich um eine nachträgliche Anordnung handelt, wurde Wert auf eine vorspannbare Lösung gelegt, um eine sofortige Wirkung zu erzielen.
Untersucht wurden zwei Varianten:
Variante E (Extern):
Anordnung einer externen Schubertüchtigung als Umfassung der Kragbalken mit beidseitigen, vorspannbaren Gewindestangen und je einem Querträger an der Ober- und Unterseite. Diese Variante führt zu einer allseitigen Querschnittsvergrößerung.
Variante I (Intern):
Anordnung von Verbundankerschrauben RELAST® von Würth gemäß der Zulassung Nr. Z-15.1-344 des DIBt. Diese Variante führt nur an der Oberseite zu einem punktuellen, geringfügigen Auftrag. In Abstimmung mit der Bauherrschaft und allen Planungsbeteiligten wurde eindeutig die Variante I favorisiert. Insbesondere folgende Punkte waren hierfür ausschlaggebend:
- Keine Beeinträchtigung des optischen Erscheinungsbildes (Dieser Aspekt erleichterte/verkürzte zudem die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde)
- Keine Reduzierung des Luftraumes für die Nutzung als Sportstätte
- Oberseitiger Überstand kann in den Bodenaufbau integriert werden
Die gemäß Zulassung geforderte Mindestbetonqualität wurde zwar durch Prüfungen belegt, aber aufgrund der Erstellungszeit war aus unserer Sicht die Homogenität des Betongefüges nicht gewährleistet. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Prüfingenieur wurde vorgesehen, auf Höhe des Betongewindes der RELAST®-Anker das Bohrloch in einem ersten Arbeitsgang mit feinkörnigem Vergussmörtel zu verfüllen, um Hohlstellen, Risse sowie sonstige Inhomogenitäten zu verfestigen und in einem nächsten Schritt das Bohrloch neu aufzubohren. Erst dann wurden die nächsten Schritt das Bohrloch neu aufzubohren. Erst dann wurden die Anker gesetzt.
Folgende Einbauanweisung für die eingesetzten RELAST®16 wurde erarbeitet:
Lokalisierung der vorhandenen Kragbewehrung und Abgleich der möglichen Lage der Bohrungen mit den Vorgaben gemäß Planung
- Herstellung der Bohrung d = 20 mm bis 30 mm vor dem Bende unter Einsatz einer Bohrhilfe
- Verfüllen der Bohrung im Bereich des Betongewindes mit Vergussmörtel Körnung 0/1
- Herstellen der Bohrung im Bereich des Betongewindes mit einem Durchmesser von 16 mm
- Reinigung des Bohrlochs und Einbau der RELAST®-Anker gemäß Zulassung
- Egalisierung von Unebenheiten an der Oberfläche mit Vergussmörtel
- Vorspannung der RELAST®-Anker gemäß Zulassung
Von Seiten der ausführenden Firmen wurden die kurzfristige Bearbeitung und Ausarbeitung des Angebots sowie die Betreuung/Einführung in die Produktverarbeitung vor Ort ausdrücklich gelobt.
![RELAST Turnhalle Verbundankerschraube RELAST Turnhalle Verbundankerschraube](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/10_res_wl2_frontpage_580.jpg)
Objekt
- MTV München von 1879 e.V., Große Sporthalle
- Häberlstraße 11b, 80337 München
Bauherr
- MTV München von 1879 e.V.
Entwurfsverfasser
- bioplan Architekten – Klaus Zeiler
- Alpenstraße 3, 82362 Weilheim
Tragwerksplaner
- ibdrm GmbH
- Gravelottestraße 8, 81667 München
Über die ibdrm GmbH
- Das Ingenieurbüro Dr. Müller wurde im Jahre 1981 durch Herrn Dr. Ing. Rüdiger Müller gegründet und hat sich seitdem zu einem leistungsstarken Ingenieurbüro für alle Bereiche des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaues entwickelt. Die ibdrm GmbH hat 2009 als Nachfolgegesellschaft den Geschäftsbetrieb dieses renommierten, international tätigen Ingenieurbüros übernommen.
Neugierig, wie die Montage in der Praxis funktioniert?
Entdecken Sie bei uns alle Informationen zur RELAST®-Bauwerksverstärkung.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.