PICCADILLY LIGHTS IN LONDON
Die preisgekrönte Membran Stamisol Safe One unterstützt den Brandschutz für ein ikonisches Gebäude am Piccadilly Circus: Lucent W1
Durch die Spezifikation von Stamisol Safe One, die vor Kurzem mit dem CIBSE Fassadenpreis „Produkt des Jahres“ ausgezeichnet wurde, wurde diese Fassadenmembran wichtiger Bestandteil des Brandschutzkonzepts für eines der ikonischsten neuen Bauwerke in London.
„Lucent W1“ ist ein 250 Mio. GBP Projekt, dessen Herzstück die berühmten Piccadilly Lights sind. Es umfasst 110.000 qm an Fläche für Büros, 30.000 qm für Einzelhandel und 3.000 qm für Apartments einschließlich 20 Dachterrassen. Das Projekt wird als „urbane Oase im Zentrum Londons“ beschrieben, mit weitläufigen Grünflächen und flexiblen Office-Bereichen,welche das Arbeiten der nächsten Generation fördern sollen: mit vielen Möglichkeiten zum Austausch und zur gemeinsamen Entwicklung. Lucent W1 wird One Sherwood Street – die Fläche hinter den Lights – neu beleben und in ein neues sechsstöckiges Gebäude umwandeln, das von den Architekten Fletcher Priest entworfen wurde.
![Stamisol Piccadilly Stamisol Piccadilly](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/billboard-house-piccadilly-circus-2.77e379e7_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
"Landsec hat ein wirklich beeindruckendes Portfolio an Projekten und wir freuen uns sehr, dass wir die Entscheider bei diesem ikonischen Gebäude für unsere hochwertige Fassadenmembran überzeugen konnten. Stamisol Safe One entwickelt sich mehr und mehr zur bevorzugten Fassadenmembran für prestigeträchtige, hochkarätige Projekte dieser Art. Die weitreichenden Möglichkeiten des Systems machen es zu einer überzeugenden Wahl für Spezifikationen, die eine exzellente Allround-Leistung erfordern und für einen langlebigen, zuverlässigen Schutz einer hochkarätigen Investition sorgen. Also ein umfassendes Produktprofil, das nicht zuletzt auch durch die Auszeichnung ‚Produkt des Jahres 2022‘ beim CIBSE Facade Award bestätigt wurde."
- Tim Schubert, Business Unit Manager Stamisol bei Serge Ferrari
Zuverlässiger Schutz der Gebäudehülle kombiniert mit einem maximalen Brandschutz
Die Membran sorgt für einen langfristigen Wetterschutz der Wärmeisolierung durch ihre W1-Zertifizierung für die Wasserdichtheit, um das Eindringen von Regen und Feuchtigkeit zu verhindern, und einer hohen Diffusionsoffenheit, um die Kondensation im Gebäudeinneren zu regulieren und so für ein angenehmes Raumklima zu sorgen. Neben der Brandschutzklassifizierung Euroklasse A2-s1,d0 verfügt diese leistungsstarke Membran über eine herausragende Dichtigkeit mit Wassersäule 7.000 mm und eine exzellente UV-Resistenz mit einer W1 Klassifizierung auch nach 5.000 Stunden UV-Bestrahlung.
- Projekt: Neuentwicklung mit gemischter Nutzung
- Projektentwicklung: Landsec
- Architekten: Fletcher Priest
- Generalunternehmer: Wates
- Produkt: ca. 1300 qm Stamisol Safe One Fassadenmembran Euroklasse A2-S1,D0
Auf www.wuerth.de/ingenieure finden Sie unter dem Reiter "Produktwelt -> "Stamisol" weitere Informationen und Inspirationen zu unseren Fassadenbahnen.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.