SONUSTRIPE - DIE NEUE ART DER SCHALLENTKOPPLUNG
Schallschutz in Gebäuden ist wichtig – das merkt man spätestens dann, wenn es keinen oder kaum welchen gibt. Unter Schallschutz sind Maßnahmen zu verstehen, die eine Schallübertragungreduzieren. Durch geeignete Maßnahmen wie bspw. die Trennung von Bauteilen soll in erster Linie die Übertragung von Schall vermieden oder gemindert werden.
Das Wirkungsprinzip von SonusSTRIPE
SonusStripe Entkopplungsstreifen verringern die Flankenübertragung von Luft- und Körperschall durch innere Reibung. Die Funktionsweise unterscheidet sich grundlegend zu herkömmlichen Entkopplungslagern. Werden Bauteile durch Schallwellen in Schwingung versetzt, wandelt der in SonusStripe verarbeitete Quarzsand diese Schwingungen über mikroskopische Bewegungen in kinetische Energie um. Somit wird die Schallübertragung entscheidend reduziert.
![Einfach Einfach](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/56457059.jpg)
Einfache Anwendung
SonusStripe Entkopplungsstreifen wurden für den Einsatz auf der Baustelle entwickelt. Die Längskanten sind mit dem speziellen SonusTape versiegelt. Dies stellt im eingebauten Zustand die Wasserunempfindlichkeit her, erhöht die Schlagfestigkeit der Kanten und macht die Stoßfuge luftdicht.
![Universell Universell](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/26818315.jpg)
Universell einsetzbar
Höhere Lasten im Bau haben keinen negativen Einfluss auf die Wirkungsweise der SonusStripe Entkopplungsstreifen. Folglich ist SonusStripe auch unabhängig von der statischen Belastung universell einsetzbar.
Der Längszuschnitt kann mit einem Messer oder einer Stichsäge erfolgen. Die offene Schnittkante wird dann wieder mit dem SonusTape (Zubehör) verschlossen.
Gründe für Entkopplung im Holzbau
Eine Massivholz- oder Holzbalkendecke kann aufgrund ihrer geringen flächenbezogenen Masse und der zahlreichen Körperschallbrücken in der Regel die bauakustischen Anforderungen alleine oder als Sichtdecke nicht erfüllen. In einem Senderaum wird eine Schwingung in der Trennwand erzeugt, welche sich auf alle angrenzenden Bauteile überträgt. Um die Schallübertragung von Körper- und Luftschall zwischen den Wänden und der Decke zu reduzieren, ist der Einbau von einer Entkopplungslage erforderlich.
![Ausbreitungswege von Schall im Holzbau Ausbreitungswege von Schall im Holzbau](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/Sonusstripe_Grafik_1_res_wl2_frontpage_800.png)
Ausbreitungswege von Schall im Holzbau
Die Vorteile im Überblick
- Bestehend aus ökologischen Grundmaterialien: Sand und Holz
- Besonders effektiv im tieffrequenten Bereich
- Schalltechnische Entkopplung ist belastungsunabhängig
- Wand- und Deckenelemente lassen sich einfach verschieben und somit perfekt positionieren
- Universell einsetzbar, somit ein Produkt für alle Anwendungen und Etagen
- Einfacher Zuschnitt mit Messer oder Stichsäge
- Lagesicherung mit Drahtstiften, Schrauben oder Montagekleber
- Keine speziellen entkoppelten Winkelverbinder notwendig
Jetzt BIM-Daten des SonusStripe herunterladen!
Laden Sie bequem und kostenfrei hochwertige CAD-Daten unserer Produkte, in allen gängigen 2D-, 3D-Formaten und als BIM- Datei, von unserer Online-CAD-Bibliothek herunter.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.