Fenstermontage

Vorwandmontage-System VWM - System EPS

Im modernen Wohn- und Gewerbebau sind immer größer werdende Glasflächen zu verzeichnen. Auch bei der Sanierung im Bestand werden Vergrößerungen von Fensterelementen beliebter. Die Fensterelemente sollen dabei nicht nur helle Wohn- und Arbeitsräume schaffen, sondern müssen vielfach auch die Absturzsicherung übernehmen. Man vergisst im praktischen Baualltag bzw. bei der Planung leider allzu oft, dass es sich bei einer derartigen Verglasung bzw. dem Einsatz eines „Fenstergeländers“ baurechtlich dann nicht mehr nur um ein einfaches Lochfenster, sondern um eine bauliche Sicherung gegen einen Absturz handelt. Diese muss entsprechend im Vorfeld geplant und bemessen werden.

Das Video zeigt die einfache Montage des Vorwandmontagesystems mit Systemkanteln aus hochverdichtetem EPS zur Fenstermontage vor der tragenden Wand. Das System eignet sich zur Montage von Fensterelementen sowie Fenster-, Balkon- oder Terrassentüren auf tragfähigen Untergründen wie Beton und Kalksandstein. Zudem lässt sich das System auch vor der Wand in der Dämmebene des WDVS, zweischaliger Bauweise und Klinkerschalen montieren.

Das geprüfte Vorwandmontage-System reduziert konstruktive Wärmebrücken und optimiert durch die hoch wärmedämmenden Systemkanteln den Ψ-Wert.

Sichere Lastabtragung durch eine kombinierte geklebte und mechanische Befestigung, mit dem Montagekleber VWM sowie einem geeigneten Dübelsystem wie z.B. den Kunststoffrahmendübel W-UR 10.

Fenstermontagetool

Um Schäden beim Anschluss des Fensters an den Baukörper zu vermeiden, bietet Würth in Kooperation mit dem IFT Rosenheim das Montagetool. Geben Sie einfach Ihre Detailsituation ein und das Programm ermittelt für Sie die passenden, auf die Anwendung geprüften Abdichtungs- und Befestigungsprodukte. Auch die bauphysikalische Eignung der Konstruktion wird dabei hinterfragt.

Zulassungen und die dort dokumentierten Lastwerte auf der Laibungsseite finden Sie im Würth Online-Shop:

Weitere Informationen zum Thema Fenstermontage und den verschiedenen Vorwandmontagesystemen erhalten Sie in unserer Broschüre „Fenstermontage“.