Würth Bauwerksverstärkung
GRUNDLAGEN DER RELAST-BAUWERKSVERSTÄRKUNG
![RELAST RELAST](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/37283164.jpg)
Ein Großteil der Ingenieurbauwerke in Deutschland ist sanierungsbedürftig, da in vielen Fällen Defizite hinsichtlich vorhandener Querkraft- oder Durchstanzbewehrung vorhanden sind. Aus wirtschaftlicher Sicht und aus Gründen der Nachhaltigkeit sollen diese Bauwerke jedoch weiterhin verwendet, umgenutzt oder sogar vergrößert werden. Herkömmliche Verstärkungsmaßnahmen sind häufig mit einem hohen Aufwand und hohen Kosten verbunden, da das Bauwerk in der Regel von der Unter- und Oberseite aus zugänglich sein muss. Dieser Aspekt führt zu massiven Nutzungseinschränkungen, wie z.B. Fahrbahnverengungen, Sperrungen oder Umleitungen während der Ausführungszeit der Verstärkungsmaßnahme.
RELAST ist ein technisch innovatives, ressourcenschonendes und wirtschaftliches Verfahren, welches es ermöglicht Bauwerke nachträglich mit Hilfe von eingeklebten Betonschrauben zu verstärken. Aufgrund des mechanischen Verbunds der Betonschrauben zum Untergrund (Formschluss) und der zusätzlich stoffschlüssig ausgeführten Verbindung (durch Injektion eines Verbundmörtels) entsteht eine kombinierte Tragwirkung.
![RELAST RELAST](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/31410800.jpg)
Weitere Vorteile des RELAST-Systems sind das robuste Tragverhalten im Lastfall Brand, dass das Bauwerk zur Installation nur von einer Seite aus zugänglich sein muss, die schnelle und einfache Installation unter Aufrechterhaltung des Betriebs in Verbindung mit einer sofortigen Belastbarkeit sowie die Verwendung bei statischen, quasi-statischen und ermüdungsrelevanten Beanspruchungen.
Seit Oktober 2019 besitzt die Würth Verbundankerschraube RELAST eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik (nachträglich verankerte Querkraftbewehrung Z-15.1-344, nachträglich verankerte Durchstanzbewehrung Z-15.1-345).
Weitere Informationen zum Thema RELAST finden Sie hier.
In unserem Online-Seminar „Grundlagen der RELAST-Bauwerksverstärkung“ erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Grundlagen des RELAST-Systems zur nachträglich verankerten Querkraft- und Durchstanzbewehrung nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-15.1-344 bzw. Z-15.1-345.
So arbeiten Sie mit der RELAST Bemessungssoftware
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.