Referenzen
Sicherheit und Zuverlässigkeit unter Extremsten Bedingungen
Unterdach mit Stamisol Extreme Pack 500
Unterdachbahnen, die entscheidende Schicht für den Wetterschutz zwischen Eindeckung und bewohntem Raum, müssen gerade in alpinen Regionen erhebliches leisten: Sind sie doch im Sommer sehr hoher UV-Strahlung, im Winter extremen Temperaturen, Schnee und Eis sowie generell überdurchschnittlichem Niederschlag ausgesetzt. Gleichzeitig bieten moderne Unterdachbahnen aber auch eine hohe Atmungsaktivität, um Feuchtigkeit aus den bewohnten Räumen nach außen zu transportieren. Ein technischer Spagat, der sehr anspruchsvoll ist.Die Stamisol Extreme Pack 500 wurde speziell für den hoch alpinen Bereich entwickelt. Sie hat sich in einer Vielzahl von Projekten mit entsprechender langer Lebensdauer bewährt. Nicht umsonst vertrauen viele Planer und Bauherren von Schutzhütten oder Bergstationen auf die Sicherheit dieser Dachbahn.
![Schutzhütte Cabane de Tracuit Schutzhütte Cabane de Tracuit](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/Schutzhuette_Cabane_de_Tracuit_res_wl2_frontpage_580.jpg)
Bergrestaurant Weisshorn auf 2.653 m Höhe
Mit dem Neubau des Gipfel-Restaurants auf dem Weisshorn erhielt Arosa in Graubünden ein beeindruckendes, neues Wahrzeichen in 2.653 m Höhe. Wie ein Felsmonolith integriert sich die besondere Form aus gekanteten und abgeschrägten Wand- und Dachflächen in die felsige Umgebung. Mit dabei: 600 qm Stamisol Extreme Pack 500, das auch überhöhte Konterlatten der Sonderkonstruktion sicher abdichtet, sowie für eine frei bewitterte, sichere Dachabdichtung während der Bauzeit vom Sommer bis zur Eindeckung im Herbst sorgt.
Schutzhütte Cabane de Tracuit auf 3.256 m Höhe
Die Cabane de Tracuit ist eine alpine Schutzhütte, welche imposant auf 3.256 m am Rand des Turtmanngletschers gelegen ist. Innerhalb eines Ersatzneubaus für das ursprüngliche Gebäude aus 1929 wurde hinsichtlich einer langlebigen und nachhaltigen Lösung Stamisol Extreme Pack 500 ausgewählt, das extremsten Witterungsbedingungen standhält. Ein weiterer Vorteil ist die vielfältige Möglichkeit der Verarbeitung von Stamisol Extreme Pack 500. Neben Verklebung kann das Produkt auch bei niedrigen Temperaturen verschweißt werden.
Gerne unterstützen unsere Fachingenieure Sie bei all Ihren Fragen. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.