Lösungen
Langzeitprüfung unter Realbedingungen
2019 fand durch das unabhängige Prüfinstitut Tecnotest AG, Rüschlikon eine Probeentnahme der Unterdachbahn Stamisol Extreme Pack 500 statt, die hier 2008 innerhalb einer Dachsanierung der Gemeindekanzlei Engelberg verlegt wurde. Das Walmdach mit einer Neigung von 20° wurde dabei mit einer 14 cm Dämmung und einem mit Heissluft verschweissten Unterdach ausgerüstet, das abschliessend mit Dachschiefer in Doppeldeckung eingedeckt wurde. Die Entnahme erfolgte innerhalb einer Qualitätssicherungs-Massnahme, die Serge Ferrari routinemässig für seine Produkte durchführt, um die Langlebigkeit unter Realbedingungen auf den Prüfstand zu stellen.
Dach unter extremen Wetterbedingungen
Engelberg liegt idyllisch auf 1.013 m in der Gebirgsgruppe der Urner Alpen am Fuße des Berges Titlis mit 3.238 m. Ein raues Gebirgsklima, das aufgrund seiner hohen Niederschlagsmenge und Winterintensität sehr anspruchsvolle Anforderungen an die Zuverlässigkeit des Dachsystems stellt. Um eine Vorstellung zu bekommen, wurden sich die durchschnittlichen Klimadaten in den letzten 11 Jahren für diese Region angeschaut: 1.331 Niederschlagstage, 1.496 Frosttage, 429 Eistage.
Voll überzeugend auch nach 11,5 Jahren
Während der Widerstand gegen Wasserdurchgang nach EN 1928 nach wie vor bei W1 liegt, haben sich auch die mechanischen Festigkeiten um weniger als 10 % verändert (Zug Dehnungsverhalten nach SN EN 12311):
- Bruchkraft längs:
- Original: 2308 N/5cm
- nach 11,5 Jahren: 2090 N/5cm
- Bruchkraft quer:
- Original: 1402 N/5cm
- nach 11,5 Jahren: 1268 N/5cm
Hohe Sicherheit für alle Projektbeteiligten
Der Widerstand gegen Wasserdurchgang nach SN EN 20811 ist nach wie vor exzellent:
- Wassersäule:
- Original: > 200 cm
- nach 11,5 Jahren: Ø 399 cm
Diese Probenentnahme untermauert, dass die Langlebigkeit von Stamisol Extreme Pack 500 auch unter sehr anspruchsvollen, realen Klimabedingungen Fakt ist und so für Investoren, Planer und Verarbeiter eine sehr hohe Sicherheit – auch über den Garantiezeitraum von 10 Jahren hinaus – darstellt. Besonders auch, wenn es um gesundes und ökologisches Bauen geht, da Stamisol Extreme Pack 500 von eco-bau das höchste Gütezeichen Eco 1 erworben hat.
![Serge Ferrari 10 Jahre Garantie Serge Ferrari 10 Jahre Garantie](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/1089980.jpg)
Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und erhalten Sie weitere Informationen zu unseren STAMISOL Unterdachbahnen.
Gerne unterstützen unsere Fachingenieure Sie bei all Ihren Fragen. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.