Würth Holzbausoftware:
Fassadenbefestigung
Mit der steigenden Anzahl an Holzbauprojekten wächst auch der Bedarf an Fassadenkonstruktionen, die an diesen Holztragstrukturen befestigt werden. Der Systemaufbau der Aufsparrendämmung am Dach kann auch auf die Fassade übertragen werden. Vor Holzständerwänden aber auch vor massiven Wandkonstruktionen kann die Wärmedämmung frei und ohne Rücksicht auf störende Konsolen angebracht werden. Vor der Dämmebene wird eine Lattung zur Befestigung der Fassadenelemente positioniert. Die Dämmschicht wird mit Holzschrauben überbrückt. Zentral bei der Wahl der richtigen Schraube ist die Frage, ob die Dämmung in der Lage ist, die auftretenden Druckkräfte zu übertragen. Dies bestimmt die Wahl des Schraubentyps aber auch das statische System nach dem der Aufbau bemessen wird. Für die statische Nachweisführung stellt Würth ein neues Bemessungsprogramm bereit. Grundlage ist der Anhang 5 der ETA 11/0190, der europäisch technischen Bewertung der Würth Holzschrauben. Der Nachweis kann für Holzbauteile mit einer Neigung von 0° bis 90° geführt werden – also auch für Fassaden.
Im neu entwickelten Softwaremodul können rechteckige Gebäude modelliert werden. Hierbei können relevanten Gebäudeseiten ausgewählt werden. Wie vorgehend dargestellt ist die Dämmung zentral für eine fehlerfreie Bemessung. Schon in der Software sind die wichtigsten Dämmstoffe mit ihren Materialkennwerten hinterlegt, um unnötiges Suchen zu vermeiden. Ebenso können die Einwirkenden aus Eigengewicht und Wind über eine Datenbank bzw. der Angabe der Windzone zügig definiert werden. Schon jetzt zeigt die Software das wirtschaftlichste Produkt, mit dem die Situation gelöst werden kann. Eine tiefere Kenntnis zur Würth Produktwelt ist nicht erforderlich.
![Würth Technical Software II Positionierung und Auswahl der Schrauben im Vertikalschnit](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/holz5_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
In Abhängigkeit der Dämmstoffeigenschaft druckfest oder druckweich wählt das Programm das dazu passende statische System. Bei druckfesten Dämmstoffen müssen die Verbindungsmittel keine Druckkräfte aufnehmen. Die Filterprioritäten für die Schub- und Druckschrauben sind dementsprechend auf Teilgewindeschrauben mit Senkkopf eingestellt. Im Falle von druckweichen Dämmungen müssen die Schrauben auch die Druckkräfte aufnehmen. Diese Aufgabe können nur Schrauben übernehmen, die auch im Bereich der Lattung ein Gewinde besitzen. Entsprechend wählt das Programm zunächst die für den Anwendungsfall optimierten ASSY® Isotop Doppelgewindeschrauben. Alternativ können hier auch Vollgewindeschrauben eingesetzt werden. Die ASSY® Isotop hat zur Vollgewindeschraube Vorteile im ausknickenden Bereich, da der Kernquerschnitt hier größer ist.
Für eine sichere Montage ist eine möglichst einfache Konstruktion von großem Vorteil. Es sollte nur ein Schraubentyp verwendet werden. Die Abstände und die Einschraubgeometrie sollten über das ganze Projekt gleich sein. Auch hier führt das Programm den Konstrukteur zu einem optimalen Ergebnis.
![Würth Technical Software II Modellierung des Gebäudes und Ermittlung der benötigten Schraubenanzahl](../../../media/pictures/microsites/ipa_1/holz6_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
Gerne unterstützen unsere Fachingenieure Sie bei Fragen rund um das Thema Software. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail.
Entdecken Sie bei uns die neuste Version der Würth Technical Software II.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.