Lösungen
Würth Holzbausoftware
Neues Modul: Allgemeine Schraubenverbindungen
Mit dem neuen Modul „allgemeine Schraubverbindungen“ in den Holzbauanwendungen der Würth Technical Software II bietet Würth eine weitere Lösung, um die Detailplanung im Holzbau noch effizienter zu gestalten. Sie ist leicht verständlich und hat eine ansprechende Oberfläche. Jede Änderung in der Eingabe ergibt sofort ein Ergebnisfeedback. Mögliche Alternativen in der Schraubenauswahl werden direkt in benötigte Stückzahl und Auslastung übersetzt. Entsprechend führt die Software den Nutzer aktiv und zügig zu einem wirtschaftlichen Detailanschluss ohne unnötige Fragen aufzuwerfen. Referenz war die seit einigen Jahren äußerst erfolgreiche Würth Dübelbemessungssoftware.
Automatisierte Lösungen
Sobald die Geometrie definiert ist, wird ein Lösungsvorschlag gezeigt, nachdem die erste Last eingegeben ist. Die Software sucht selbst nach einer Lösung mit möglichst kleinem Schraubendurchmesser und kleinen Schraubenstückzahlen. Die Auslastung der Schrauben und auch der Holzbauteile aber auch mögliche Plausibilitätskonflikte werden zur weiteren Optimierung angeboten. Über den Längenfilter können wie gezeigt die möglichen Schraubenalternativen sofort bewertet werden. Hier wird die benötigte Stückzahl aber auch die damit verknüpfte Auslastung angeboten.
Ihre Vorteile:
![Individuell kann der Nutzer die Schraubenanordnung optimieren. Individuell kann der Nutzer die Schraubenanordnung optimieren.](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/538606267.jpg)
Individuell kann der Nutzer die Schraubenanordnung nach seinen Wünschen optimieren. Im Reiter Verbindungsmittel kann das Vorbohren gewählt werden. Die Schrauben können senkrecht aber auch geneigt bis zu einem Winkel von 30° zur Faser oder als gekreuzte Schraubenpaare angeordnet werden. Indem der Nutzer die Mindestschraubenanzahl in und quer zur Faserrichtung definiert, kann er jedes von ihm favorisierte Schraubenbild nachstellen. Für Anwendungsfälle bei denen der Kopfdurchzug maßgebend wird, kann es sinnvoll sein, Scheiben an den Schraubenköpfen einzusetzen. Für den Anschluss von Metallbauteilen bietet Würth Winkelscheiben, die die Krafteinleitung vom Stahl in die Schraube erheblich erleichtern bzw. den Fertigungsaufwand am Stahlbauteil minimieren. Auch diese Optimierungsmaßnahmen können in der Berechnung berücksichtigt werden.
![Verschiedene Schrauben zur Auswahl in der Holzbausoftware Verschiedene Schrauben zur Auswahl in der Holzbausoftware](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/CROP_538660911.jpg)
Die ETA-11/0190 der Würth ASSY® Holzschrauben hat das Ziel, jede erdenkliche Befestigungsfrage mit Holzschrauben lösen zu können. Entsprechend ist die Bandbreite an Untergründen sehr groß. Neben Vollholz aus Nadelholz oder Laubholz kann auch in Brettschichtträgern und Baubuche befestigt werden. Auch Furnierschichthölzer der Hersteller Kerto, Steico und Pollmeier sind integriert. Das Sortiment an Anbauteilen ist noch größer. Hier sind neben den vorher genannten Materialien auch Sperrhölzer, OSB Platten, Spanplatten und Faserplatten möglich. Um für jeden Anwendungsfall die beste Produktlösung zu bieten, ist das Sortiment an Würth Holzschrauben immens groß. In der Software können Schrauben von 4 bis 12mm Durchmesser mit einer Länge von 20 bis 800mm gerechnet werden. Die Schrauben variieren in Werkstoff, Kopfform und Gewindeausbildung. Über die Filtereinstellung können alle diese Produktparameter gewählt werden. Beim Öffnen des Moduls ist kein Filter aktiv – das Programm errechnet eine Lösung aus dem gesamten Würth Schraubenprogramm. Soll ein bestimmter Schraubentyp oder Durchmesser benutzt werden, ist das leicht durch die grafisch unterstützte Produktauswahl möglich.
![Geprüfte Achs- und Randabstände Geprüfte Achs- und Randabstände](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/538606262.jpg)
Das Überprüfen der geometrischen Anforderungen ist selbstverständlich Teil der Würth Holzschrauben Software. Hier gelten die minimalen Rand- und Achsabstände aus der DIN EN 1995-1 und der ETA-011/0190. Hierbei strebt das Programm an, die zur Verfügung stehende Überlappungsfläche voll auszunutzen. Die Bemaßung in der Grafik und damit auch im Ausdruck bleibt auch bei komplexen Schraubenanordnungen verständlich. Die Umsetzung in die technische Zeichnung bzw. auch auf der Baustelle kann auf dieser Grundlage fehlerfrei ausgeführt werden. Auch bei komplexen Schraubenbildern positioniert die Software die Holzschrauben ohne Konflikte auch an den Kreuzungspunkten.
![Nachvollziehbare Ausdrucke mit detailliertem Rechenweg Nachvollziehbare Ausdrucke mit detailliertem Rechenweg](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/CROP_538660649.jpg)
Die Rechenwege werden im Ausdruck detailliert beschrieben. Zu den Rechenwegen und Parametern finden sich die Bezüge zur Norm, den nationalen Anwendungsdokumenten bzw. zur ETA. Die hohe Qualität des grafischen Ausdrucks genügt dem Konstrukteur und bei Bedarf auch dem Zimmermann auf der Baustelle.
Ausblick
Die Würth Holzschraubenbemessungssoftware erfährt derzeit eine komplette Überarbeitung. Im beschriebenen Modul allgemeine Schraubenverbindungen werden Ihnen bald auch Quer- und Schräganschlüsse zur angeboten. Weiter geplant sind Haupt-/ Nebenträgeranschlüsse, seitliche Trägerverstärkungen oder Trägeraufdopplungen. Indem Sie Ihre Würth Technical Software II regelmäßig updaten, werden Ihnen die Neuerungen zeitnah zur Verfügung gestellt. Hierdurch arbeiten Sie mit dem aktuellen Produktprogramm und den gültigen Bemessungsregeln.
![Assy Holzschraube Assy Holzschraube](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/CROP_538516300.jpg)
Vorgebohrt oder nicht vorgebohrt?
Durch das Vorbohren der Holzschrauben lassen sich aus Sicht des Konstrukteurs eine Vielzahl an Vorteilen gewinnen:
- Die minimalen Achs- und Randabstände berechnet nach DIN EN 1995-1-1; Abschn. 8.3.1.2 lassen sich deutlich reduzieren.
- Die Mindestholzdicken können ebenso deutlich verkleinert werden.
- Die Lochleibungsfestigkeit nach ETA-11/0190: A1.2.2 erhöht sich – entsprechend steigt die Querkrafttragfähigkeit des Anschlusses.
Hieraus ergibt sich eine deutlich höhere Tragfähigkeit in den Anschlussdetails bzw. die Holzquerschnitte können eventuell insgesamt verkleinert werden. Die Effizienz in den Anschlüssen steigt. Die Ausführungsqualität nimmt zu. Für den Ausführenden bedeutet das jedoch Mehrarbeit. Das Vorbohren ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt, den er gerne vermeiden möchte. Im Nachgang ist das Überprüfen der Vorbohrung schwer zu kontrollieren.Um die Vorteile aus den Achs- und Randabständen bzw. den Mindestholzdicken nutzen zu können, ist es auch möglich Holzschrauben mit Bohrspitzen einzusetzen, ohne dass vorgebohrt werden muss. Schrauben mit Bohrspitzen tragen bei Würth den Zusatz plus im Namen.
Würth empfiehlt entsprechend den Einsatz von Holzschrauben mit Bohrspitzen wie den ASSY® plus Vollgewindeschrauben. Bei schwierigen Details lohnt es sich in der Software im Reiter Verbindungsmittel vorgebohrte Schrauben auszuwählen. Viele Details mit kleinen Querschnitten werden hierdurch lösbar.
![Technische Zeichnung der Verstärkungen in der Holzsoftware Technische Zeichnung der Verstärkungen in der Holzsoftware](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/538606278.jpg)
Verstärkungen
In Kapitel 8.5.1.1 der DIN EN 1995-1 wird die Bemessungfür das Abscheren an Bolzen geregelt. Sobald Querkräfte an Bolzen nicht nur rechtwinklig zur Faserrichtung auftreten, ist die wirksame Anzahl der Verbindungsmittel nach Gleichung 8.34 der Norm zu reduzieren. Je nach Detailsituation kann diese Reduktion erheblich sein.
Mit rechtwinklig zur Faser eingeschraubten Würth ASSY®Holzschrauben kann darauf verzichtet werden, wenn jedes Mittel- und Seitenholz unter jedem Verbindungsmittel verstärkt ist. Geregelt ist das im Anhang 6 der ETA 11-0190. Anschlussdetails mit Stabdübeln oder Holzschrauben können deutlich kompakter und effizienter gelöst werden. Die Verstärkungsmaßnahme kann in der Würth Technical Software II ausgewählt werden.
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte!
Wir beraten Sie bei der Wahl geeigneter Verstärkungsmaßnahmen und geben Ihnen Hinweise für die Bemessung. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail.
Entdecken Sie bei uns die neuste Version der Würth Technical Software II.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.