Die Würth MODYF Fusion Kollektion
![Fusion Kollektion Fusion Kollektion](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/574796372.jpg)
Kreativ. Smart. Stylisch.
Die hochwertige und stilvolle Fusion Kollektion zeichnet sich durch ihren markanten Hexagon-Print aus und bietet mit ihrem Stretch Material höchsten Tragekomfort. Die Kollektion bietet Ihnen eine große Auswahl an innovativen Workwear-Produkten und außerdem eine Jogginghose, welche die robusten Eigenschaften einer Arbeitshose vereint. Durch ihre Vielfältigkeit, dem stylischen Design und dem hohen Tragekomfort überzeugt die Fusion Kollektion unseren MASTER Paolo Curzel der als Bauschreiner tätig ist.
Die Fusion Kollektion bietet Ihnen folgende Auswahl:
- Hosen
- Zip-Hoodies
- Sweatjacken
- T-Shirts
- Rucksäcke
- Winterjacken
- Leichte Thermojacken
Stay cool - Perfekt ausgerüstet im Sommer
Die Würth MODYF Kühlprodukte
Schnell, einfach und effektiv: Die neuen Würth MODYF Produkte mit Kühlung auf Verdunstungsbasis sind die optimalen Gadgets für heiße Sommertage und für Arbeiten, die bei extremer Hitze ausgeführt werden.
Die Kühlprodukte sind mit Inuteq-H2O® Technologie ausgestattet und tragen im Falle von hohen Umgebungstemperaturen und körperlicher Arbeit zur Aufrechterhaltung einer normalen Körpertemperatur sowie zur Vermeidung von Hitze bei.
Abhängig von der Luftfeuchtigkeit und dem Luftstrom können Sie sich mit diesen Produkten um bis zu 15°C unter die Umgebungstemperatur abkühlen – und das bis zu 8 Stunden. So werden Schweiß und Transpiration beim Arbeiten reduziert, die Leistung gesteigert und Hitzestress vermieden.
![Kühlwesten Kühlwesten](../../../../media/pictures/arbeitsbekleidung-hivis_cooling_vest_res_wl2_frontpage_800.png)
Wie funktioniert die Inuteq-H2O® Technologie?
Das entsprechende Produkt wird für max. 2 Minuten in Wasser getaucht und überschüssiges Wasser vorsichtig herausgedrückt. Die Kühlwirkung setzt sofort ein und kann immer wieder erneuert werden. Alle Produkte sind wiederverwendbar.
Ihre persönlichen Vorteile auf einen Blick:
- Besserer thermischer Komfort
- Bessere Konzentration
- Reduziert Schweiß & Transpiration
- Gesteigerte Leistung
- Vermeidet Symptome von Hitzestress
- Senkt die Herzfrequenz
- Schnellere Regeneration
Keine Kompromisse bei der Sicherheit. Warnschutzkleidung gemäß EN 20471
Bei bestimmten Arbeitsbedingungen ist das Tragen von Warnschutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben. Personen, die im Straßenbau, bei Stadtwerken, Speditionen, Müllabfuhren oder auf Fluglandebahnen arbeiten, sind dazu verpflichtet Signalkleidung zu tragen. Ebenso ist Warnschutzkleidung im Straßenverkehr, Schienenverkehr, bei Rettungsdiensten und der Polizei von Nöten. Der Grund dafür ist klar: Mehr Sichtbarkeit und damit auch mehr Sicherheit in gefährlichen Situationen. Die Tragenden soll unter allen Umständen auffallen und gesehen werden - sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Einige Produkte aus der NEON Linie von Würth MODYF haben zusätzlich den UV Standard 801. Diese zertifizierten Produkte schützen den Körper vor Sonneneinstrahlung und verhindern so ein verbrennen der Haut.
Welche Kleidungsstücke genügend Sichtbarkeit vermitteln, definiert die EN 20471. Die international anerkannte Norm unterscheidet drei Schutzstufen. Je höher das Risiko einer Arbeitssituation ist, desto höher muss die Sicherheitsklasse der Signalkleidung sein.
Ergänzende Hinweise zum korrekten Umgang mit Warnschutzkleidung:
![Gefahrenhinweis Gefahrenhinweis](../../../../media/pictures/gefahrenhinweis_res_wl2_frontpage_580.jpg)
- Warnschutzkleidung muss immer komplett getragen werden.
- Warnschutzhosen dürfen nicht gekürzt oder hochgekrempelt werden. Der untere Abstand des ersten Reflexstreifens ist vorgeschrieben.
- Warnschutzkleidung ist in Ihrer Anzahl der Waschgänge eingeschränkt. Beachten Sie die vorgegebene Anzahl auf dem Etikett.
- Mehrere Kleidungsstücke in Kombination ergeben eine höhere Sicherheitsklasse. Anforderungsgrundlage hierbei ist die sichtbare Fläche im zusammen getragenen Zustand. Die höchste erreichbare Sicherheitsklasse bei Warnschutzkleidung ist die Schutzklasse 3.
Das bedeutet zum Beispiel: Jacke Schutzklasse 2 + Hose Schutzklasse 2 = gesamtes Outfit Schutzklasse 3
![Fernando Lara Fernando Lara](../../../../media/pictures/testimonial-fernando-lara_res_wl2_frontpage_580.jpg)
"Sicherheit wird am Flughafen in allen Arbeitsschritten großgeschrieben. Dies gilt nicht nur für die Inspektion der Flugzeuge, sondern auch für die Mitarbeiter. Auf dem Rollfeld tragen deshalb alle Mitarbeiter reflektierende Bekleidung und Sicherheitsschuhe von Würth MODYF."
Fernando Lara, Wartungsleiter, Iberia
Mehr Komfort und Schutz mit den neusten Technologien
Von E-CARE Technologie bis ODOURSTOP - die Workwear von Würth MODYF ist mit den aktuellsten Technologien ausgestattet. Doch was verbrigt sich eigentlich hinter diesen Begriffen? Was leisten die neuen Stoffe und Materialien? Hier gibts die Aufklärung:
![E-CARE E-CARE](../../../../media/pictures/modyf-e-care-logo_res_wl2_frontpage_580.jpg)
E-CARE: 99 % Schutz
Smartphones sind als Kommunikationsinstrument in der heutigen Zeit unverzichtbar. Durch Wi-Fi, Bluetooth und 4G/LTE sind wir permanenter Strahlung ausgesetzt. Die E-Care Technologie schützt Ihren Körper vor elektromagnetischen Wellen und somit vor schädlicher Strahlung. Das E-Care Material ist nach OEKO-TEX® 100 Standard zertifiziert. Die Fasern bilden eine Barriere und verhindern eine Übertragung von elektromagnetischen Signalen an den Körper.
![SILVERPRO SILVERPRO](../../../../media/pictures/modyf-silverpro-logo_res_wl2_frontpage_580.jpg)
SILVERPRO: Intelligentes Textil
Jeder Mensch empfindet Klimakomfort anders, da wir alle unterschiedlich transpirieren bzw. frieren. Das reflektierende, silberne Punkt-Design reguliert die Körpertemperatur für ein Maximum an Komfort. Die Körperwärme wird gespiegelt und bleibt somit bestehen. Körperfeuchtigkeit, wie z.B. Schweiß transportiert das funktionale Fleecematerial nach außen.
![ODOURSTOP ODOURSTOP](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/4193653.jpg)
ODOURSTOP: Immer schön frisch bleiben
Ein top innovatives und antibakterielles Textil, welches für Geruchskontrolle sorgt und somit die dauerhafte Frische sichert. Ein Wachstum von Bakterien wird gestoppt und verhindert. Das natürliche Silbersalz neutralisiert schnell und verlässlich Schweißgeruch.
![MODYTEX MODYTEX](../../../../media/pictures/modyf-modytex-logo_res_wl2_frontpage_580.jpg)
MODYTEX: Trocken bleiben, wenn es mal nass wird
Die verarbeitete Funktionsmembran ist wasserundurchlässig und trotzdem atmungsaktiv. Diese Hightech Membran wird in unterschiedlichsten Produkten von Würth MODYF, sowohl in Arbeitsbekleidung als auch in Sicherheitsschuhen verarbeitet.
FAQ - Die häufigsten Fragen zu Textilwahl und -reinigung
Aus welchem Material sollte meine Arbeitsbekleidung bestehen?
Jedes Material hat seine Vorzüge. Baumwolle ist hautfreundlich und bietet einen ausgezeichneten Tragekomfort. Sie schmilzt nicht (z.B. bei Funkenflug), ist strapazierfähig und sehr saugfähig. Polyester/Baumwolle-Mischgewebe zeichnet sich dadurch aus, dass es besonders pflegeleicht und sehr strapazierfähig ist. Es trocknet schnell und läuft beim Waschen nicht ein.
Wieso wäscht sich Farbe mal mehr und mal weniger aus?
Unterschiedliche Stoffe haben unterschiedliche Eigenschaften. So ist Baumwolle nicht so lange farbecht wie Polyester. Durch Verwendung von Flüssig-Color-Waschmittel bleiben die Farben eher erhalten. Vollwaschmittel bleicht die Farben aus.
Ab wann ist meine Wäsche keimfrei?
Bei niedrigen Waschtemperaturen werden Keime auf Textilien nicht verlässlich abgetötet. Dies geschieht erst ab einer 60-Grad-Wäsche. Wird dies nicht berücksichtigt, kann es zu Infektionsherden kommen, die oft unangenehme Gerüche mit sich bringen. Damit Sie sich zukünftig keine Gedanken mehr um eine optimale und keimfreie Arbeitsbekleidung machen müssen, hat Würth MODYF die Cetus Kollektion entsprechend kreiert. Diese ist nicht nur kratzfrei, OEKO-TEX® 100 zertifiziert, widerstandsfähig und metallfrei, sondern auch auch bei 60 Grad waschbar.
Wie pflege ich meine bestickte oder bedruckte Arbeitsbekleidung am besten?
Damit Sie lange an Ihrer Arbeitskleidung Freude haben, beachten sie die Pflegenhinweis von Würth MODYF.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.