Neues aus dem Bereich Sicherheitsschuhe
Prävention: Wir unterstützen Sie in Ihrer Fußgesundheit
Unsere Füße sind der meistbeanspruchte Teil unseres Körpers, sie tragen unser gesamtes Körpergewicht.
Um Fußfehlstellungen zu erkennen und somit Folgeschäden und Schmerzen vorzubeugen, bieten wir Ihnen unsere Fußvermessung an.
Anhand detaillierter 3D-Schuhdaten und einer 3D-Fußvermessung bei Ihnen in Ihrem Unternehmen ermitteln wir die am besten passenden Sicherheitsschuhe für Ihre Mitarbeitenden und helfen Ihnen, durch die dazu passenden Schuheinlagen Fußfehlstellungen zu korrigieren.
So ermöglichen wir auf Grundlage der Fuß- und Schuhdaten intelligente Prävention durch optimale Fußversorgung für passende Arbeitsschuhe.
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI
Niederlassungen: Hier können Sie Ihre Füße vermessen lassen
In den auf der Karte markierten Niederlassungen bieten wir den Service der Fußvermussung bereits an.
Ihre Niederlassung ist noch nicht dabei? Sichern Sie sich noch heute einen Beratungstermin mit Ihrem Würth Systemberater für Arbeitssicherheit.
Wenn Sie eingebettete Karten auf www.wuerth.de anzeigen ist es möglich, dass der Anbieter (Google Maps) Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um die Karte direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://www.google.de/maps/?q=49.26055556,9.68111111
Neue Sicherheitsschuhe
Die neuen Würth MODYF Sicherheitsschuhe sind da!
Mit den neuen Modellen setzen wir auf ein modernes Design, wobei Ihre Sicherheit natürlich nicht zu kurz kommt und für jeden ist das Passende dabei. Dank dem Boa® Drehverschluss wie beim Sicherheitsschuh „Daily Race Boa S1P“ können Sie schnell und sicher mit Ihrer Arbeit beginnen. Boa ist ein Verschlusssystem, welches eine einfache, präzise und passgenaue Schnürung bei gleichmäßiger Druckverteilung ermöglicht.
Der Taurus S3 Sicherheitsschuh und -stiefel ist eine klassische Alternative, die mit der stabilen und hochabriebfesten Konstruktion im Zehenbereich überzeugt.
Endlich gibt es den nachhaltigen EcoFresh Sicherheitsschuh auch als S3 Variante und er komplettiert damit die Serie. Weitere Informationen zu nachhaltigen Arbeitsschutzprodukten finden Sie hier:
Geschützte Füße bei der Arbeit. Sicherheitsschuhe gemäß DIN EN ISO 20345
![Sicherheitsschuhe Sicherheitsschuhe](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/118094742.jpg)
Sicherheitsschuhe sollte unbedingt bequem, abriebfest und langlebig sein. Gleichzeitig sollte sie zu den individuellen Arbeitsbedingungen passen. Arbeiten Sie im Freien oder in geschlossenen Räumen? Wie fällt die Gefährdungsbeurteilung aus? Diese entscheidet, welche Schutzklasse Sie mindestens bei der Arbeit tragen müssen. Die Grundvorgabe in allgemeinen Werkstätten liegt bei S1P. In KFZ Werkstätten ist aber beispielsweise das Tragen von S3 Sicherheitsschuhen verpflichtend. Hier finden Sie genauere Informationen zu den verschiedenen Schutzklassen.
Einführung von neuen Sicherheitsklassen für die „Stärke“ des Durchtrittschutzes
Was ist neu?
1. Anforderungen an den Durchtrittschutz
Ein Schuh mit Nageldurchtrittschutz, wurde bisher nur mit der Kennzeichnung P versehen.
In der neuen Norm wird nun klarer aus welchem Material (P=Metall, PS/PL=Textil) der Schutz besteht und wie groß der Durchmesser des genormten Testnagels war (L = Large 4,5mm / S = Small 3mm).
2. Anforderungen an die Rutschsicherheit
SRA, SRB und SRC werden ersetzt. Und zwar durch einen Rutschsicherheitstest der einer SRA-Klassifizierung entspricht. Dies ist nun auch die Basisanforderung für die Rutschhemmung und wird nicht wie bisher gesondert bezeichnet. Zusätzlich besteht nun die Möglichkeit SR als zusätzliche Anforderung mit prüfen zu lassen.
3. Sicherheitsklassen
Die Anzahl der Sicherheitsklassen haben sich von SB – S5 auf SB – S7 erhöht. Es gibt neue Unterstufen und Bezeichnungen für den Durchtrittschutz. Wasserdichte Membranen-Schuhe werden nun gesondert in S6 und S7 eingestuft.
4. Zusatzanforderungen
Die Anzahl der Zusatzanforderungen wurde erhöht. Beispielsweise SC für einen sehr abriebfesten Zehenbereich oder LG für einen sehr guten Stand auf Leitern.
Berufsschuhe gemäß DIN EN ISO 20347
Welche Schuhe ideal für Ihren Beruf geeignet sind, ist abhängig von den Tätigkeiten, die Sie ausführen sowie den damit verbundenen Gefahren. Wer keinen besonderen Schutz bei der Arbeit benötigt, ist auch mit Berufsschuhen gut beraten. Unsere bequemen Berufsschuhe sind nach der internationalen Norm DIN EN ISO 20347 zertifiziert. Für Risiken, die durch Stoß- und Druckeinwirkung auftreten können, sind Berufsschuhe nicht ausgerichtet.
Mehr Komfort und Schutz mit den richtigen Technologien
![Air Finity Air Finity](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/11561880.jpg)
AIR-FINITY SOLE: Schwere Füße ade
Eine patentierte Sohlentechnologie, welche bis zu 55 % der Stoßlasten sowie ca. 30 % des Drucks auf die Sohle verringert. Dadurch werden Fußschmerzen vermindert und die Gelenke geschützt. Außerdem bietet diese Sohle eine besondere Wärmeisolierung.
![Flexitec Flexitec](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/4193518.jpg)
FLEXITEC: Höchste Flexibilität bei gleichbleibendem Komfort
Eine weitere Sohlentechnologie aus quer versteiftem Federstahl. Die ebene Auflagefläche gibt dem Fuß einen stabilen Untergrund und sorgt für optimale Energieübertragung sowie Kontrolle bei maximaler Flexibilität. Diese Technologie wird exklusiv in ausgewählten Sicherheitsschuhen eingesetzt.
![Metallfrei Metallfrei](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/4199051.jpg)
METALLFREI: Leichter, bequemer und flexibler
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind Sicherheitsschuhe, die keinerlei Metallteile enthalten. Unabdingbar sind metallfreie, thermisch nichtleitende Schuhe als Fußschutz für beispielsweise Flughafen-Beschäftigte. In Bereichen, in denen Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen oder Stahlsohlen empfindliche Metalldetektoren an Sicherheitsschleusen stören, ist das Passieren mit metallfreien Sicherheitsschuhen problemlos und ohne das Auslösen eines Alarms möglich. Zusätzlich sind sie leichter, bequemer und flexibler als Schuhe mit Stahlkappen. Metallfreie Sicherheitsschuhe sind darüber hinaus ohne Metallhaken bzw. -ösen gearbeitet. Diese werden durch Schnürbänder etc. ersetzt.
So finden Sie die richtige Schuhgröße und -breite
![Schuhgröße ermitteln Schuhgröße ermitteln](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/29776937.jpg)
Die richtige Schuhgröße ermitteln
Bei der Ermittlung der richtigen Schuhgröße gilt: „Passt der Finger, passt der Schuh…“
Wählen Sie Ihre Größe. Stellen Sie sich in den nicht geschnürten Schuh und positionieren sie Ihren Zeigefinger an der Ferse des Schuhes (siehe Bild). Wenn sie immer noch genug Platz in dem Schuh haben schnüren Sie ihn zu und laufen Sie ein paar „Probeschritte“.
![Schuhbreite ermitteln Schuhbreite ermitteln](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/29776939.jpg)
Die richtige Schuhbreite ermitteln
„Passt die Hand in der Breite, passt der Schuh in der Weite…“
Auch die Breite eines Schuhes macht einen Großteil des Tragekomforts aus. Anhand der Handrücken-Breite, lässt sich (in der Regel) feststellen, ob man einen breiten oder schmalen Fuß hat. (siehe Bild).
Übrigens: Ihre Schuhe sollten nach jedem intensiven Tragen mindestens 24 Stunden auslüften. Entnehmen Sie dazu, wenn möglich, auch die Einlegesohle. Schaffen Sie sich im Idealfall zwei Paar Schuhe an um einen regelmäßigen Wechsel vornehmen zu können.
FAQ - Die häufigsten Fragen zu Berufs- und Arbeitsschuhen
Wie pflege ich meine Schuhe richtig?
Alltäglichen Verschmutzungen können grundsätzlich ganz einfach mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei Lederschuhen empfiehlt sich von Anfang an eine regelmäßige Pflege mit Lederbalsam. Reiben Sie dieses am besten mit einem Baumwolltuch ein und lassen sie die Schuhe anschließend 12 bis 24 Stunden ruhen. So wird das Leder geschmeidig und strapazierfähig. Raulederschuhe wie zum Beispiel Wild- oder Velourslederschuhe sollten regelmäßig mit einer weichen Textilbürste bearbeitet werden.
Darf ich meine Arbeitsschuhe in der Waschmaschine waschen?
An langen Arbeitstagen ist es ganz normal, dass Füße Feuchtigkeit und Schweiß abgeben. Für das Waschen in der Waschmaschine sind Sicherheitsschuhe jedoch eher ungeeignet. Es gibt sinnvollere Möglichkeiten, um unangenehme Gerüche von Sicherheitsschuhen bestmöglich fern zu halten - z.B. unser Würth MODYF Schuh-Deo.
Kann ich jede beliebige Einlegesohle in Kombination mit meinen Arbeitsschuhen verwenden?
Nein, denn es dürfen nur Baumuster geprüfte Einlagen in den Arbeitsschuh eingelegt werden. Ist die Baumuster Prüfung erfolgt darf der Schuh nicht mehr verändert werden, da sonst der Versicherungsschutz im Sinne der Berufsgenossenschaft erlischt. Unter Umständen verändert eine andere Einlegesohle den Abstand zwischen den Zehen und der Schutzkappe. Ist dieser Abstand zu gering, kann dies bei Unfällen zu Quetschungen führen. Verwenden Sie hierzu unsere Einlegesohlen.
Ich arbeite sehr viel in kniender Haltung, gibt es hierfür spezielle Schuhe?
Speziell für Handwerker, die sehr viel im Knien arbeiten, haben wir unseren Arbeitsschuh Stretch X entwickelt. Dieser Schuh ist mit speziellen Stretch-Einsätzen ausgestattet, die ihn sehr flexibel machen. Der Halbschuh ist verfügbar als Stretch X S1P in blau oder als Stretch X S3 in grau sowie als Stiefel Stretch X S3 grau und Slipper Stretch X S1P grau. Falls Sie in nasser Umgebung arbeiten, sollten Sie einen der S3 Schuhe wählen.
Mein Schuh hat ein ESD-Symbol. Was bedeutet das?
Allgemein sollte man wissen, dass ESD-Schuhe schützen Gegenstände und nicht den Träger. ESD steht für elektrostatische Entladung (electrostatic discharge), also den Ausgleich zwischen elektrischer Ladung (zwischen zwei Elementen) bis zur Wiederherstellung des elektrischen Gleichgewichts. Wenn Sie im Büro über einen Teppichboden laufen und anschließend die Metallklinke berühren, ist es nicht selten, dass man einen kleinen elektrischen „Schlag“ bekommt. ESD-Schuhe sollen verhindern, dass bei Entladung ein Schaden angerichtet wird, wie z.B. die Zerstörung von elektronischen Bauelementen oder in brandgefährdeten Bereichen, wie Tankanlagen, Brände bzw. Explosionen. Warnhinweis: ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen.