Atemschutz
Was ist der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)?
Der Arbeitsplatzgrenzwert ist die zeitlich gewichtete, durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der ohne Tragen eines Atemschutzes noch keine akute oder chronische Schädigung der Beschäftigten zu erwarten ist. Die Angabe erfolgt in mg/m³ und ml/m³ (ppm). In Deutschland werden diese Grenzwerte in der TRGS 900 (Technische Regel für Gefahrstoffe) veröffentlicht. Die Angabe der Einsatzgrenzen von Atemschutzmasken erfolgt als Vielfaches des Grenzwertes (VdGW).
Den richtigen Atemschutz auswählen - darauf sollten Sie achten
Um den erforderlichen Atemschutz zu bestimmen, bedarf es zunächst einer Gefährdungsbeurteilung der betreffenden Arbeitsplätze. Auf Basis Ihrer Gefährdungsbeurteilung erstellen Sie dann individuelle Arbeitsschutzpläne, in der Sie die geeigneten Schutzmaßnahmen festlegen.
Atemschutzplan erstellen mit dem PSA Manager
Passende Maskenart für jeweilige Tätigkeit bestimmen
Filterklassen bei Einwegmasken - Das Würth Farbleitsystem gibt Sicherheit
Unser Farbleitsystem erleichtert die Auswahl des richtigen Atemschutzes im betrieblichen Alltag und gewährleistet, dass die erforderliche Filterklasse zum Einsatz kommt. Die Farbe der Kopfbebänderung oder die Bedruckung direkt auf der Maske zeigt die Klasse der Atemschutzmaske an und sorgen für ein Plus an Sicherheit. Ferner ermöglicht das Farbleitsystem die Überwachung der Tragepflicht von Atemschutzmasken.
Einteilung der Filterklassen
Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung erfolgt die Auswahl des geeigneten Atemschutzes. Die Partikelfilter werden hierbei in drei Klassen eingeteilt:
Filterklasse | Anwendung | Einsatzgebiet |
---|---|---|
FFP1 | Gegen nicht-toxische und nichtfibrogene Partikel, Stäube und Aerosole | maximal bis zum 4-fachen des Grenzwertes |
FFP2 | Gegen gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Partikel, Stäube, feste und flüssige Aerosole, Nebel und Rauche | maximal bis zum 10-fachen des Grenzwertes |
FFP3 | Gegen schädliche/giftige Stäube, Nebel, Rauche, feste und flüssige Aerosole, sowie krebserzeugende Stoffe, radioaktive Stoffe, Enzyme und Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze) | maximal bis zum 30-fachen des Grenzwertes |
Wichtig:
- Gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene, biologische Arbeitsstoffe dürfen Partikelfilter nur einmal benutzt werden.
- Partikelfilter schützen nicht gegen Dämpfe und Gase!
Bei Mehrwegmasken den richtigen Filtertyp verwenden
Atemschutzmasken bestehen in der Regel vollständig aus mehreren Lagen Filtermaterial, auch Sinnvlies (spun bond) und Schmelzblas-Vlies (melt blown) genannt. Optimal sind sie mit einem Ausatemventil ausgestattet. Die unterschiedlichen Lagen dienen dazu die Formstabilität, Reißfestigkeit und Filterung zu gewährleisten. Damit der Atemwiderstand möglichst geringgehalten wird, muss das Filtermaterial einerseits luftdurchlässig und andererseits Partikel filtern können. Umso mehr Partikel gefiltert werden müssen, je mehr Lagen an Filtermaterial werden verwendet. Somit werden Masken in höheren Schutzklassen immer dichter und besitzen dadurch einen höheren Atemwiderstand. Damit kleine Partikel nicht durch das Filtermaterial hindurchfliegen, wird das Filtermaterial mit elektrostatischer Ladung versehen.
Welcher Filter
Gasfilter werden je nach Stoffgruppe in Klassen eingeteilt. Sie schützen nur gegen Gase und Dämpfe, nicht aber gegen das Einatmen von Partikeln. Wir zeigen Ihnen, welcher Filter für welchen Anwendungsbereich geeignet ist:
Filtertyp | Anwendung | Kennfarbe |
---|---|---|
A | gegen organische Gase und Dämpfe, z.B. Lösemittel wie Terpentin, Nitro-Verdünnung, Benzin, Per, Toluol, Xylol, mit Siedepunkt > 65°C | Braun |
B | gegen anorganische Gase und Dämpfe wie z.B. Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff, etc. | Grau |
E | gegen saure Gase und Dämpfe wie z.B. Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, etc. | Gelb |
K | gegen Ammoniak und organische Amine wie z.B. Dimethylamin, etc. | Grün |
AX | gegen niedrigsiedende organische Verbindungen mit einem Siedepunkt ≤ 65°C | Braun |
Hg | gegen Quecksilber | Rot |
![Atemschutzguide Atemschutzguide](../../../../media/pictures/atemschutzguide_res_wl2_frontpage_580.png)
Der Würth Atemschutzguide - Alle Infos zum Download
Im digitalen Atemschutzguide erhalten Sie Informationen zur Filterklasse und speziell zur Anwendungsübersicht. Bei der Anwendungsübersicht ist zu beachten, dass die angegebenen Filterklassen sind Mindestanforderungen und dienen zur Orientierung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor Einsatz zu prüfen, ob die Atemschutzmaske den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entspricht.
Atemschutz sicher anwenden - das sollten Sie wissen
Die wichtigsten Eigenschaften der Einwegmasken
Perfekten Schutz erzielen Sie in Kombination mit den Würth Schutzbrillen.
![Eigenschaften Einwegkorbmasken Eigenschaften Einwegkorbmasken](../../../../media/pictures/atemschutz-einwegmasken-eigenschaften_res_wl2_frontpage_1200.png)
Reinigung, Haltbarkeit und Aufbewahrung Ihres Atemschutzes
Wie lange lassen sich Atemschutzmasken verwenden?
Grundsätzlich lässt sich keine allgemeine Aussage über die Gebrauchsdauer von Atemschutzmasken treffen. Zunächst muss zwischen Einweg- und Mehrwegmaske unterschieden werden.
Die Markierung „NR“ findet man auf allen Einwegmasken und bedeutet non reusable. Somit weist die Markierung darauf hin, dass die Masken nicht wiederverwendbar sind.
Das „R“ steht für reusable und bedeutet wiederverwendbar. Diese Kennzeichnung ist lediglich auf Mehrwegmasken zu finden. Denn nur Masken die gereinigt werden können enthalten diese Kennzeichnung und sind somit für weitere Arbeitsschicht nach der Reinigung einsetzbar.
Einwegmasken dürfen generell nur maximal für eine Arbeitsschicht (acht Stunden) getragen werden. Erhöhen sich die Atemwiderstände frühzeitig, muss die Maske bereits früher getauscht werden. Filter für Mehrwegmasken dürfen für mehrere Arbeitsschichten verwendet werden. Unabhängig von der Art des Filters gilt hier: Sobald sich die Atemwiderstände erhöhen, bzw. ein Gasgeschmack oder –geruch wahrgenommen werden kann, muss der Filter ausgetauscht werden. Dasselbe gilt, sobald die Mindesthaltbarkeit des Filters überschritten ist.
Reinigung von Mehrwegmasken
Nach jeder Benutzung einer Mehrwegmaske sollte diese gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Bei der Reinigung sollten keinerlei Rückstände von beispielweise Hautpflegeprodukte zurückbleiben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass es die Elastizität im Dichtbereich verloren geht und die Maske nicht mehr richtig sitzt. Dies kann im Schlimmsten Fall zu Vergiftungen bis hin zum Tode führen.
Gefahr für Materialbeschädigungen: Bitte beachten Sie die jeweilige Produktanleitung. Nur geeignete bzw. empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel wie in der Produktanleitung steht dürfen verwendet werden. Die Verwendung falscher Produkte kann zu Produktschädigungen führen.
- Zunächst entfernt man den Atemfilter.
- Nun verwendet man eine geeignete Reinigungslösung aus Wasser und einem Reinigungsmittel und wischt mit einem weichen Lappen gründlich über alle Teile.
- Alle Teile werden anschließend unter fließendem Wasser gründlich abgespült.
- Desinfektionsbad aus Wasser und geeignetem Desinfektionsmittel vorbereiten und alle Teile einlegen.
- Alle Teile werden anschließend wieder unter fließendem Wasser gründlich abgespült.
- Alle Teile sollten an der Luft oder im Trockenschrank getrocknet werden (Temperatur: max. 60 °C). Bitte vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
Optimale Aufbewahrung für Ihren Atemschutz
Achten Sie darauf, dass das Behältnis sauber und trocken ist. Eine luftdichte und UV-geschützte Aufbewahrung verhindert, dass die Atemventile schnell altern. Dasselbe gilt für die restlichen Bauteile. So lässt sich die Lebensdauer der Maske verlängern.
Mögliche Aufbewahrung in:
- Tragedose
- verschließbare Kiste
- Kunststoffbeutel
Mehr zum Thema Atemschutz finden Sie im Online-Magazin
Statten Sie sich jetzt mit dem passenden Atemschutz aus
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.