Entsprechend der DGUV hat die Prävention das Ziel, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen. Zeitgemäße Prävention folgt einem ganzheitlichen Ansatz, der sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Maßnahmen genauso einschließt wie den Gesundheitsschutz.
Prävention lohnt sich, denn nachhaltiger Arbeitsschutz verbessert die Betriebsabläufe und Geschäftsprozesse und reduziert Kosten. Verbesserte Arbeitsbedingungen und eine Wertschätzung der Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen ihre Motivation und senken die Ausfallzeiten.
Mit Präventionsmaßnahmen und individuellen Lösungen unterstützen wir Sie ganz konkret und bieten umfangreiche Beratung von unseren Spezialisten für Arbeitssicherheit an.
Exoskelette - Fit und gesund bleiben trotz körperlicher Belastung
Was sind Exoskelette und wofür werden Sie verwendet?
Exoskelette sind direkt am Körper getragene Stützen, die durch das Zusammenspiel von Gummizügen und Federn Sie bei bestimmten Bewegungen und Haltungen unterstützen und somit die körperliche Belastung reduzieren. Sie sorgen für mehr Mobilität und dienen dazu das Muskel-Skelett-System des Menschen zu entlasten. Ein Hauptgrund für Arbeitsausfälle ist die Muskel-Skelett-Erkrankung, die Fehltage der Mitarbeiter und negative Auswirkungen auf die Leistung und Produktivität des Unternehmens verursachen. Nicht jeder Arbeitsplatz kann automatisiert oder durch Roboterhilfe ersetzt werden. Daher bieten Exoskelette eine sofortige, umsetzbare Lösung an, um eine produktivere und sichere Arbeitsumgebung zu ermöglichen. Unsere Exoskelette bieten Ihnen eine langfristige Unterstützung und spürbare Entlastung für mehr Lebensqualität und Arbeitszufriedenheit.
Zusammen mit Spezialisten für Exoskelette bieten wir die Unterstützung an, die erforderlich ist, um langfristig für mehr Lebensqualität und Arbeitszufriedenheit in Unternehmen zu sorgen.
Alles, was Sie zum Thema Exoskelette wissen müssen, erfahren Sie in unserem Online-Magazin-Beitrag Exoskelette: So halten sie Handwerksteams den Rücken frei.
![Exoskeltte in der Anwendung Exoskeltte in der Anwendung](../../../../media/pictures/aktionen/0723_arbeitsschutz_koerperliche_entlastung_1200x250_res_wl2_frontpage_1200.png)
Exoskeltte: Eine Entlastung für alle Seiten
Im Wesentlichen haben alle Exoskelette dasselbe Ziel: die Förderung der langfristigen Fitness und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Hier sind einige detaillierte Vorteile:
- Erleichterung des Hebens schwerer Lasten
- Reduzierung der Belastung durch Zwangshaltungen bei der Arbeit.
- Prävention von Rückenschmerzen.
- Verhinderung von Verletzungen und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. Im Baugewerbe machen diese Erkrankungen laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin fast 30 Prozent der Ursachen für Berufsunfähigkeit aus.
Für Sie als Arbeitgeber bedeutet das: Weniger Arbeitsausfälle, mehr Produktivität und ein stabiles Arbeitsumfeld.
Aktive Exoskelette
![Exoskelett-Rücken-X Exoskelett-Rücken-X](../../../../media/pictures/Exoskelett_Ruecken_X_res_wl2_frontpage_800.png)
Exoskelett-Rücken-X: Reduzierung der Belastung des Rückens beim Heben von Gegenständen.
- Ermöglicht ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit auch in enger Umgebung
- Schnelles An- und Ausziehen
- Verbesserte Körperhaltung
Das dynamische Exoskelett ist optimiert für Menschen, die manuell Lasten bewegen und dabei flexibel sein müssen. Es reduziert die Belastung des Rückens beim Heben von Gegenständen um durchschnittlich 60% und komprimiert dabei Lasten bis zu 15 kg der Last. Gleich?zeitig ermöglicht es ein hohes Maß an Bewegungs?freiheit, um etwa einen Gabelstapler zu bedienen.
![Exoskelette Rücken Exoskelette Rücken](../../../../media/pictures/SUITX-IX-BACK_res_wl2_frontpage_800.jpg)
SUITX-IX-BACK:Reduzierung der Belastung des Rückens bei gebückter Haltung um 56-75%.
- Keine zusätzliche Kompression der Wirbelsäule
- Ermöglicht ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit auch in enger Umgebung
- Schnelles An- und Ausziehen
- Verbesserte Körperhaltung
Das Suitx-IX-Back ist individuell an die Körpergröße anpassbar. Mit weniger als 3 kg Gewicht kann es bequem bei 8-Stunden Arbeitszeit getragen werden und ermöglicht ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Im Gegensatz zu anderen Exoskeletten übt das Suit-IX-Back keine zusätzliche Kompression der Wirbel?säule durch Federn oder Gummibänder im unteren Rückenbereich aus. Dadurch unterstützt es besonders effektiv beim ergonomischen Heben.
Passive Exoskelette
- Unterstützt die aufrechte Haltung beim Stehen
- Fördert eine ergonomische Hebehaltung
- Vielseitig einsetzbar dank diskreter Konstruktion
- Einfaches Anlegen in wenigen Sekunden
Mit den passenden Exoskeletten schaffen Sie ergonomischere Arbeitsplätze und erhaltenlangfristig das Wohlbefinden Ihrer Angestellten.
- Hervorragender Komfort dank der flexiblen und verstellbaren Nackenstütze
- Robustes aber trotzdem federleichtes Design
- Einfach anzulegen
Es unterstützt bei jeder Art von Überkopfarbeit, wie bei Deckeninstallationen oder Sichtprüfungen.
- Entlastung des Handgelenks beim Heben von Lasten und Werkzeugen
- Innovatives, atmungsaktives und temperaturregulierendes Material
- Einfach anzulegen – dank intuitiver Pull-2-Lock Technologie
Innovatives Outlast Material sorgt für eine optimale Temperaturregulierung, höchsten Tragekomfort und extra-lange Haltbarkeit.
- Entlastet das Kniegelenk
- Ergonomisch geformt
- Atmungsaktiv und flexibel
- Langlebig und robust
Drei Schaumschichten sorgen für eine extraweiche Innenseite und eine robuste Außenschicht. Das atmungsaktive 3D-Mesh reguliert die Temperatur und sorgt für optimalen Tragekomfort über Monate hinweg.
Regeneration und Komfort
![Exoskelett Arm Exoskelett Arm](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/562967159.jpg)
Exoskelett-Kühlmanschette-Arm
- Reduziert die Körpertemperatur um bis zu 12°C
- Sekundenschnelle Aktivierung mittels kaltem Leitungswasser
- Trockene angenehme Oberfläche
- Kühlt bis zu 10 Stunden lang
In einer warmen Umgebung bietet die Kühlmanschette für den Arm eine schnelle Regeneration des Körpers durch effektive Kühlung. Die Kühlwirkung von bis zu 12° Celsius kann über 10 Stunden anhalten. Übermäßige Wärmebildung und Schwitzen werden stark reduziert. Leistungsfähigkeit und Wohlgefühl bleiben auch bei schweißtreibender Arbeit und hohen Temperaturen erhalten. Die Kühlbinde ist wiederverwendbar und innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.
Exoskelette - Ergonomische Unterstützung für JEDEN
Für jede körperliche Belastung die richtige Unterstützung auswählen. Einen Überblick über alle Exoskelette finden Sie in unserer
Fußgesundheit - Wenn der Schuh drückt
Unsere Füße sind der meistbeanspruchte Teil unseres Körpers, sie tragen unser gesamtes Körpergewicht. Im Arbeitsalltag belasten wir unsere Füße zusätzlich durch schweres Heben, langes Stehen oder Laufen. Dauerhafte Fehlbelastung der Füße können hierbei Schmerzen im Rücken, Hüfte, Knie und Füße verursachen. Nach einer Umfrage tragen 82% der Menschen in Deutschland Schuhe, die nicht passen. Um Fußfehlstellungen zu erkennen und somit Folgeschäden und Schmerzen vorzubeugen, bieten wir Ihnen unsere Fußvermessung an.
Anhand detaillierter 3D-Schuhdaten und einer 3D-Fußvermessung bei Ihnen in Ihrem Unternehmen ermitteln wir die am besten passenden Sicherheitsschuhe für Ihre Mitarbeitenden und helfen Ihnen, durch die dazu passenden Schuheinlagen Fußfehlstellungen zu korrigieren. So ermöglichen wir auf Grundlage der Fuß- und Schuhdaten intelligente Prävention durch optimale Fußversorgung für passende Arbeitsschuhe.
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI
Niederlassungen: Hier können Sie Ihre Füße vermessen lassen
In den auf der Karte markierten Niederlassungen bieten wir den Service der Fußvermussung bereits an.
Ihre Niederlassung ist noch nicht dabei? Sichern Sie sich noch heute einen Beratungstermin mit Ihrem Würth Systemberater für Arbeitssicherheit.
Wenn Sie eingebettete Karten auf www.wuerth.de anzeigen ist es möglich, dass der Anbieter (Google Maps) Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um die Karte direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://www.google.de/maps/?q=49.26055556,9.68111111
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.