Jonas Winkler - Würth Markenbotschafter
Der gelernte Tischlermeister begeistert plattformübergreifend tausende Menschen mit seinen Tutorials zu DIY-Holzarbeiten. Nun ist er Markenbotschafter für Würth, denn er ist ein Medienvollprofi. Egal ob als Markenbotschafter, Experte für Liveshows oder in anderen TV- und Internetprojekten - Jonas Winkler ist ein gefragter Mann in der Szene.
Das ist Jonas Winkler
Name: Jonas Winkler
Wohnort: Hannover, Deutschland
Beruf: Tischlermeister, studierter Produktdesigner & Social Media Content Creator
Ziel: Jonas möchte mit seinen DIY-Holzarbeiten Menschen inspirieren und motivieren, ihre kreativen Potenziale zu entdecken.
Stöbern Sie jetzt und entdecken Sie Jonas absolute Lieblingsprodukte.
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/_oN9izTGVd8
ASSY Schraube
Das sagt Jonas: „Eine simple Schraube - bis ins letzte Detail durchdacht: So macht Arbeit Spaß! Ein Produkt, auf das man sich blind verlassen kann!"
Darum ist Jonas von der ASSY Schraube überzeugt:
- Durch asymmetrisches Gewinde mit mehr Schnelligkeit arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Sicheres Ansetzen der Schraube
- Keine Taumelbewegung
- Sitzt perfekt im Bit
Linienlaser
Das sagt Jonas: „Der Laser an sich ist der perfekte Problemlöser. Die Möglichkeit beim Auspacken sofort starten zu können, per Kabel, Akku oder Batterie zeigt wie nah Würth an seinen Kunden ist: Auspacken und los geht's"
Der Linienlaser ist für den Innen- und Außenbereich bestens geeignet:
- Deutlich bessere Sichtbarkeit der grünen Laserlinien, besonders bei hellen Lichtverhältnissen, im Vergleich zu roten Linien
- Feine, aber starke Linien
- Sekundenschnelle Selbstnivellierung
- Mit einer Taste können alle Linien schnell und einfach zu- und abgeschaltet werden
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZHk6FEqwtmQ
Japanische Handsäge Kataba
Das sagt Jonas: ,,Eine gute Japansäge schnell in der Würth Filiale vor Ort mitnehmen zu können ist Gold wert!"
Nicht ohne Grund ist die Japansäge eines seiner Lieblingsprodukte:
- Feinsäge ohne Rücken
- Für Ablängarbeiten und tiefe Schnitte durch flexibles Blatt
- Länge: 250 mm
- Blattstärke: 0,4 mm
Entdecken Sie alle Lieblingsprodukte von Jonas
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.