Fast 25.000 meldepflichtige Unfälle im gewerblichen Bereich jedes Jahr sprechen eine deutliche Sprache. In 80 % ist Fehlverhalten der Benutzer die Ursache, in 20 % wurden bereits schadhafte Leitern trotzdem weiterbenutzt.
Fast 25.000 meldepflichtige Unfälle im gewerblichen Bereich jedes Jahr sprechen eine deutliche Sprache. In 80 % ist Fehlverhalten der Benutzer die Ursache, in 20 % wurden bereits schadhafte Leitern trotzdem weiterbenutzt.
Mit Würth Leitern auf Nummer sicher
Würth Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen und Vorschriften, wie der DIN EN 131. Wo es möglich ist werden die Würth Leitern freiwillig zusätzlich durch unabhängige Institute geprüft. Dies wird z.B. mit einem TÜV oder GS-Zeichen dokumentiert. Alle Würth Leitern erfüllen die Anforderungen für den gewerblichen Gebrauch und sind somit auch für den privaten Bereich geeignet.
![Robuste Konstruktion Robuste Konstruktion](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/33137082.jpg)
Robuste Konstruktion
Innovative Beschlagstechnik mit Kunststoffgleitlagern sorgt für Leichtgängigkeit der Leiter und verhindert vorzeitigen Verschleiß. Bei Beschädigung einfach durch Schrauben austauschbar.
![Stabiler Aufbau Stabiler Aufbau](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/97318.jpg)
Stabiler Aufbau
Vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-Sprossen-Verbindung garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und lange Lebensdauer der Leiter. Geringes Gewicht bei höchster Durchbiegestabilität durch die spezielle Profilkonstruktion und hochfeste Alulegierung.
![Sicherer Tritt Sicherer Tritt](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/33062369.jpg)
Sicherer Tritt
Besonders rutschsichere Riffelung der hochfesten Sprossen-, Stufenprofile sorgen für einen sicheren Tritt, bzw. Stand, auch bei nassen oder schmutzigen Schuhsohlen. Jetzt neu: Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130 bei allen Alu-Stufen.
![Bestmöglicher Stand Bestmöglicher Stand](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/33062404.jpg)
Bestmöglicher Stand
Alle Leitern sind mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet, womit ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit erreicht wird. Das Sohlenprofil sorgt für einen besonders sicheren Stand der Leiter auf verschiedenartigen Untergründen.
![BG Bau förderfähig BG Bau förderfähig](../../../media/pictures/bg-bau-foerderfaehig_res_wl2_frontpage_580.png)
BG Bau förderfähig
Wussten Sie, dass die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) Arbeitsschutz fördert und Arbeitsschutzprämien anbietet? Informieren Sie sich hier über unsere BG Bau geförderten Produkte.
Die richtige Leiter für Ihren Einsatzbereich
Sicher stehen. Sicher arbeiten.
Die DGUV-lnformation 208-016 stellt die Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten dar. Bei der Auswahl und beim Umgang mit Leitern müssen die Vorgaben der DGUV-Information 208-016 beachtet werden.
Wie hoch wollen Sie hinaus?
Die DGUV-lnformation 208-016 definiert die Arbeitshöhe und Reichhöhe wie folgt:
Welche Größe wird benötigt?
Beachten Sie die maximale Begehbarkeit der Leitern. Diese Piktogramme helfen Ihnen bei der richtigen Auswahl.
Bestens informiert - Downloads, Services, Schulungen
Sicheres Arbeiten in der Höhe - Der Würth Tower
Der neue Würth Tower eignet sich perfekt für sicheres Arbeiten in der Höhe. Das Gerüst hat eine kompakte Größe und ist platzsparend bei Transport und Lagerung. Der Tower überzeugt durch seine vielen Vorteile:
- Einfacher und effizienter Auf- und Abbau durch nur eine Person
- Höhenverstellbare Lenkrollen für einen problemlosen Niveauausgleich
- Einfache werkzeuglose Montage durch robuste und stabile Steckverbindungen
- Stufenlos teleskopierbare Ausleger mit Schnellverschlüssen für eine schnelle Montage und einen sicheren Stand
- Langlebiger und leichter Plattformbelag durch faserverstärkten Kunststoff
- Faltbarer Alu-Bordbrettkranz für eine einfache Montage
Weitere Informationen zum Würth Tower finden Sie in diesem Video.
Der mobile Arbeitslift - Ihr Plus an Sicherheit für Arbeiten in der Höhe
Unser mobiler Arbeitslift: Leicht zu verschieben und stromlos höhenverstellbar bis auf 4m Arbeitshöhe.
Jetzt testen! Nur in ausgewählten Niederlassungen:.
Unser Zubehör für Ihre Leitern
Das abgebildete Zubehör kann an der Leiter permanent verbleiben und ist klappbar, um ein einfacheres Verstauen zu ermöglichen. Dies ist lediglich ein Auszug unseres Leitern Zubehörs.
Alles, was Sie für Ihre Arbeiten in der Höhe brauchen
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.