Tauchen Sie in die virtuelle Baustelle oder Werkstatt ein. Nur hier in Ihrer Niederlassung!
Sicherheitshinweise vor Benutzung
Das Eintauchen in eine computergenerierte VR-Umgebung kann zu folgenden Beschwerden führen:
- Krampfanfälle
- Übelkeit
- Ohnmacht
- Benommenheit
- Sehbeeinträchtigungen
- Schläfrigkeit
- Augen- oder Muskelzucken
- Erschöpfung
- Unwillkürliche Bewegungen
- Erhöhter Speichelfluss
- Störung der Hand-Auge-Koordination
- Übermäßiges Schwitzen
- Schwindel, Orientierungslosigkeit oder Gleichgewichtsstörungen
- Beschwerden oder Schmerzen an Kopf oder Augen
- Jegliche Symptome ähnlich einer Reisekrankheit
- Verändertes, verschwommenes, doppeltes Sehen oder andere visuelle Auffälligkeiten
Unterbrechen Sie die Verwendung des Headsets sofort, sobald eines der folgenden Symptome auftritt.
Genau wie bei den Symptomen, die auftreten können, wenn Menschen von Bord eines Schiffes gehen, können Symptome, die durch die Wirkung der virtuellen Realität auftreten, mehrere Stunden andauern und Stunden nach der Nutzung noch stärker werden.
Führen Sie unbestimmte Zeit keine Fahrzeuge, bedienen Sie keine Maschinen und gehen keinen anderen visuell oder körperlich anstrengenden Aktivitäten nach, die möglicherweise schwerwiegende Folgen haben können. Warten Sie mit entsprechenden Tätigkeiten, bis etwaige Symptome vollständig abgeklungen sind. Suche einen Arzt auf, wenn schwerwiegende bzw. anhaltende Symptome auftreten.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.