Multifunktionale Akku-Kompaktmaschine für Schleif- und Sägearbeiten

Neuer Akku-Multischneider EMS 10-A von Würth

Schleif- und Sägearbeiten unter räumlich beengten Verhältnissen erfordern in der Regel ein zeitaufwändiges und ineffizientes manuelles Hantieren. Mit dem neuen Akku-Multischneider EMS 10-A bietet Würth jetzt genau für diese Arbeitsan-forderungen eine praxisgerechte Lösung: Die innovative Akku-Maschine kann mit ihrem oszillierendem Antrieb (Hub 2,8 °) wahlweise Schleifen oder Sägen. Zudem erreicht sie aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch schwer zugängliche Stellen, so dass viele zeitraubende Handarbeiten entfallen. Somit gewährleistet der neue Multischneider eine deutliche Effizienzsteigerung bei vielen Schleif- und Säge-prozessen, die bisher manuell durchgeführt werden mussten. Weitere Anwendungs-vorteile liegen in der hochergonomischen Ausführung, dem netzunabhängigen Betrieb dank Lithium-Ionen-Akku sowie der integrierten Drehzahlregelung. Würth präsentiert seinen neuen Akku-Multischneider auf der Messe „Light + Building 2010“, die vom 11. bis 16. April 2010 in Frankfurt am Main stattfindet, auf seinem Stand D68 in Halle 8.0 zum ersten Mal der Öffentlichkeit.

Mit der sehr kompakten Bauweise (280 mm lang, 95 mm hoch) und einem Gewicht von nur einem Kilogramm inklusive Akku trägt der neue Akku-Multischneider EMS 10-A von Würth höchsten ergonomischen und arbeitstechnischen Anforderungen Rechnung. Dadurch lässt sich das Gerät auch bei länger andauernden Schleif- oder Sägearbeiten ermüdungsarm bedienen. Hierzu trägt auch die handliche Form bei, durch die der Anwender die Maschine stets sicher im Griff hat. Zudem gewähr-leisten der unkomplizierte Werkzeugwechsel sowie die integrierte Drehzahl-regulierung zur einfachen Anpassung an die jeweilige Arbeitsaufgabe eine komfor-table Handhabung. Als Stromquelle dient ein 10,8-V-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1,3 Ah. Lithium-Ionen-Akkumulatoren besitzen im Vergleich zu vielen anderen Akku-Typen eine höhere Energiedichte, liefern also bei gleichem Gewicht mehr Energie. Im Sinne einer Systemlösung ist der Akku ohne Weiteres auch auf anderen Würth Akku-Werkzeugen wie dem Winkelschrauber WB 10-A, der Blech-schere EB 10-A sowie dem Bohrschrauber BS 10-A Power einsetzbar.

Würth liefert seinen neuen Akku-Multischneider EMS 10-A inklusive Akku, Ladegerät und Adapter für Werkzeuge mit Sternaufnahme. Außerdem gehören ein Innen-sechskantschlüssel, ein Dreikant-Teller als Schleifplatte, Klett-Trockenschleifpapier in verschiedenen Körnungen sowie ein ORSY-200-Werkzeugkoffer mit Einlage zum Lieferumfang. Optional bietet Würth noch eine umfangreiche Palette an Zubehör. Dazu zählen unter anderem Einzelzahn-, Doppelzahn- und Bimetall-Sägeblätter, Diamant- und Hartmetall-Segmentsägeblätter sowie HSS-Karosseriesägeblätter, die jeweils für das Trennen bestimmter Materialien beziehungsweise verschiedene Anwendungen optimiert sind. Für den Akku-Multischneider EMS 10-A von Würth gilt eine Gewährleistung von drei Jahren – alle während dieses Zeitraums eventuell auf-tretenden Herstellungs- und Materialfehler werden dadurch kostenlos und umgehend repariert.

Akku-Multischneider EMS 10-A/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.