Wand- und Deckenschleifer mit hoher Abtragsleistung und effektiver Staubabsaugung

Ergonomisch optimierter Langhalsschleifer

Die Gesamteffizienz von Schleifprozessen bei großen Wand- und Deckenflächen wird, neben den Leistungsdaten, entscheidend von den ergonomischen Eigenschaften, der einfachen Bedienung der eingesetzten Schleifmaschinen und des Schleifmittels bestimmt. Genau unter diesen Vorgaben hat Würth jetzt den neuen Wand- und Deckenschleifer WSS 255-E in sein Lieferprogramm aufgenommen. Das Gerät kombiniert eine hohe Abtragsleistung dank leistungsfähigem 500-Watt-Motor mit einer integrierten sowie effektiven Staubabsaugung und ist für den mobilen Einsatz auf Baustellen konzipiert. Seine idealen Anwendungen findet das neue Produkt beim Schleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Platten aus Styropor und bei der Lackiervorbereitung. Zum Lieferumfang gehören neben der Maschine selbst unter anderem ein Klettschleifteller und -adapter mit je 225 mm Durchmesser, drei Zebra Useit Superpads verschiedener Körnung, ein Bürstkranz sowie ein stabiler Koffer zum einfachen und sicheren Transport.

Gerade bei großflächigen Schleifarbeiten kommt hinsichtlich des Arbeitsschutzes der effektiven Staubabsaugung eine besondere Bedeutung zu, um den Anwender bestmöglich vor Stäuben zu schützen. Bei dem neuen Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E hat Würth deshalb die Absaugung auf zwei Wegen realisiert: Diese erfolgt zum einen zwischen Bürstkranz und Schleifteller sowie zum anderen durch die multiperforierte Schleifscheibe, die es ermöglicht über die ganze Schleiffläche von 225 mm abzusaugen. Weitere, für eine ergonomische Handhabung wichtige Produktmerkmale sind das geringe Gewicht von 4,8 Kilo für ein ermüdungsarmes Arbeiten sowie die großzügige und trotzdem noch handliche Länge von 1.580 mm, die ein komfortables Bearbeiten auch höherer Wände erlaubt. Darüber hinaus sind Motor und Schleifkopf bei der WSS 225-E ausbalanciert, damit sich die Maschine leicht führen lässt.

Um die Drehzahl an den jeweiligen Schleiffall anzupassen besitzt der neue Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E ein komfortabel zu bedienendes Stellrad. Mit seiner Hilfe lässt sich die Drehzahl der Maschine in einem Bereich von 1.000 bis 1.650 min stufenlos regulieren. Ebenso innovativ ist die Federlagerung der Haube für den Schleifkopf. Sie gewährleistet, dass sich die Haube an Unebenheiten des Untergrunds optimal anpasst. So wird Staub selbst bei unebenen Untergründen möglichst vollständig abgesaugt. Die Gewährleistungsfrist für den WSS 225-E beträgt drei Jahre. Alle während dieses Zeitraums eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler kostenlos und umgehend repariert, was dem Anwender einen entsprechenden Investitionsschutz sichert.

Wand-und Deckenschleifer

Wand-und Deckenschleifer

Wand-und Deckenschleifer/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.