ZEBRA Multi-Steckschlüsselsortiment von Würth

Kompaktes Spezialwerkzeug für den Einsatz auf engstem Raum

Kompakte mechanische Bauteile erfordern für Montage- und Reparaturprozesse Werkzeuge, mit denen auch unter beengten Platzverhältnissen effizient gearbeitet werden kann. Dies trifft für das Kfz-Gewerbe ebenso zu wie für den Maschinenbau oder die Feinmechanik. Um für diese Anforderungen eine bedarfs- und praxisgerechte Lösung bieten zu können, hat Würth jetzt das 23-teilige ZEBRA Multisteckschlüsselsortiment „Mini“ neu in sein Programm aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Set mit Spezialwerkzeug mit besonders kleinen Abmessungen, das dadurch in besonderer Weise auf den Einsatz unter beengten räumlichen Verhältnissen abgestimmt ist. Das Set besteht aus einer „Mini“-Bitknarre mit ¼-Zoll-Außensechskantantrieb, verschiedenen Multisteckschlüssel-Aufsätzen, Bits und Adapter. Herzstück des Multisteckschlüsselsortiments „Mini“ ist die verchromte Bitknarre mit kompaktem Knarrenkopf und besonders schlanker Bauweise. So beträgt die Bauhöhe der Knarre inklusive eingestecktem Bit nur 25 mm im Vergleich zu 63 mm bei konventionellen ¼“ Knarren. Eine weitere Besonderheit ist der vom Kopf um 10 ° abgewinkelte Grundkörper.

Die konstruktiven Merkmale der innovativen Bitknarre des Multi-Steckschlüssel-sortiments von Würth gewährleisten in Verbindung mit der Feinverzahnung der Knarre mit 72 Zähnen – entsprechend einem Rückdrehwinkel von 5 Grad – das Lösen oder Anziehen von Verschraubungen selbst auf engstem Raum. Trotz der kompakten Bauweise ist die Knarre sehr robust und kann ein Höchstdrehmoment von 40 Nm übertragen. Für eine einfache Handhabung besitzt das Werkzeug eine gerändelte Drehscheibe und einen Umschalthebel, die sich mit nur einem Finger bedienen lassen. Mittels Drehscheibe kann der Schraubvorgang bequem beschleunigt werden. Und der Umschalthebel realisiert den einfachen Drehrichtungswechsel von Rechts- auf Linkslauf und umgekehrt.

Eine Besonderheit stellen die Multisteckschlüssel dar: Sie besitzen ein Multiprofil, das auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe passt! 6kant, 4kant, 12kant, Zoll und Außentorx. Ohne langes Probieren auf Schrauben und Muttern aufsetzen – das ist nicht nur bequemer, sondern spart auch Zeit. Die Lieferung des Sortiments erfolgt in einer kompakten und stabilen Metallbox (Abmessung 130 x 80 x 30 mm). Sehr praktisch: Die Schaumeinlage der Box besitzt einen „Klemmeffekt“ – dadurch werden alle Teile nicht nur übersichtlich, sondern auch sicher und fest aufbewahrt.

ZEBRA Multi-Steckschlüsselsortiment:
Art.-Nr. 0965 11 23, Verkaufsstart ab 01. Mai 2010

Multi-Steckschlüssel

Multi-Steckschlüssel

Multi-Steckschlüssel

Multi-Steckschlüssel

ZEBRA Multi-Steckschlüsselsortiment/2010
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.