Neue Terrassenbauschraube und -verbinder von Würth
Professionelle Montagetechnik für Holzterrassen
Für das fachmännisch korrekte Befestigen von Terrassendielen bei Holzterrassen fordert das Handwerk flexible, einfache und sichere Lösungen. Diese sollen ein Befestigen ohne vorbohren ermöglichen, selbst dann, wenn es sich bei dem zu montierenden Material um tropische Harthölzer handelt. Um dieser Anforderung gerecht zu werden hat Würth spezielle Produkte in sein Programm aufgenommen. Dabei handelt es sich zum einen um die ASSY-plus-A2-Terrassenbauschraube mit Senkkopf und zum anderen um Terrassenverbinder.
Die ASSY-plus-A2-Terrassenbauschraube ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung der Holzdielen auf der Unterkonstruktion. Da es sich hierbei um eine selbstbohrende Schraube handelt, entfällt das Vorbohren komplett. Die Bohrspitze der Schraube erleichtert das Einbringen der Schraube in das Holz und verhindert zudem ein Aufreißen des Materials.
Für eine optimale Kraftübertragung beim Verschrauben sorgt der AW-Antrieb der ASSY-plus-A2-Terrassenbauschrauben. Dieser von Würth entwickelte Schraubenantrieb zeichnet sich unter anderem durch einen hervorragenden Passsitz des Schraubbits im Schraubenkopf aus. Darüber hinaus vermeidet er das Taumeln und Abrutschen während des Schraubvorgangs. Das Ansenken der Oberfläche für die Versenkung des Schraubenkopfes ist in der Regel nicht erforderlich. Er lässt sich dank spezieller Unterkopftaschen, die abstehende Späne aufnehmen, sauber versenken. Die ASSY-plus-A2-Terrassenbauschraube ist aus austenitischem Edelstahl gefertigt. Um eine maximale Festigkeit zu erreichen, besitzt die Schraube einen Rillenschaft, was ein Abreißen der Schraube weitgehend ausschließt.
Die Terrassenverbinder von Würth dienen zur „unsichtbaren Montage“ der Holzdielen. Sie erfordern mit Ausnahme der ersten und der letzten Diele keine Bohrungen auf der Dielenoberseite. Somit wird der optische Eindruck der Holzterrassenoberfläche nicht durch Bohrlöcher beeinträchtigt und die Verletzungsgefahr beim barfüßigen Betreten der Terrasse minimiert.
Terrassenbauschraube/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.