Designoptimierter Allround-Saugheber und neuer Kompakt-Saugheber mit Einhandbedienung

Saugheber-Programm

Mit seinem praxisbewährten Saugheber-Programm deckt Würth alle praxisrelevanten Anwendungen ab. Beispielsweise mit dem Zweikopf-Saugheber für den universellen Einsatz sowie einem für die Einhandbedienung optimierten Einzel-Saugheber mit komfortablem Pistolengriff speziell für dünne Materialien und kleinere Bauteile. Bei der Entwicklung der Saugheber standen gleichermaßen die Sicherheit und die Ergonomie im Vordergrund.

Der Universal-Zweikopf-Saugheber mit optimiertem Design von Würth besitzt zwei Saugteller mit je 120 mm Durchmesser, die über ein stabiles Griffstück fest miteinander verbunden sind und eine maximale Tragkraft von 60 kg bieten. Zur komfortablen Luftabsaugung verfügen die beiden Saugteller über je einen integrierten Kipphebel. Dieser Kipphebel erzeugt durch einfaches Umlegen in kürzester Zeit das erforderliche Vakuum und stellt somit ein hocheffizientes Arbeiten sicher. Auf diese Weise eröffnet dieser Zweikopf-Saugheber eine hohe Flexibilität und damit universelle Einsetzbarkeit. Aufgrund der speziellen Konstruktion ist bei diesem Produkt der problemlose Austausch von verschlissenen oder beschädigten Saugscheiben möglich. Dadurch gewährleistet das Werkzeug eine lange Lebensdauer und dem Anwender einen entsprechend hohen Investitionsschutz.

Zum fachgerechten Umgang mit dünnen Materialien sowie kleineren Bauteilen hat Würth zudem einen besonders kompakt gebauten Saugheber für maximal 8 kg Tragkraft im Programm. Das Werkzeug besteht aus einem Saugkopf mit nur 70 mm Durchmesser sowie einem ergonomisch geformten Pistolengriff. Der Hebel zur Luftabsaugung integriert eine Schnellverriegelung und lässt sich bequem von den Fingern der Griffhand erreichen. Dies ermöglicht eine hochkomfortable Einhandbedienung, bei der der Anwender die zweite Hand für andere Aufgaben frei hat. Wegen des kleineren Vakuumvolumens übt der Kompakt-Saugheber nur vergleichsweise geringe Kräfte auf die Kontaktfläche aus. Dadurch wird das gegriffene Werkstück wesentlich weniger verformt, was bei empfindlichen Oberflächen bzw. dünnen Materialien von Vorteil ist.

Kompakt-Saugheber mit Einhandbedienung

Kompakt-Saugheber mit Einhandbedienung

Saugheber Programm/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.