Problemlöser für rundgedrehte Schrauben, Muttern und abgebrochene Bolzen

Neues Ausdrehwerkzeug-Sortiment

Das Lösen von Schrauben mit rundgedrehten oder abgebrochenen Köpfen sowie eingerosteter Gewindestangen und Stehbolzen stellt einen Kraftakt dar, der auf Baustelle oder in der Werkstatt für Unmut sorgt. Um hier effizient Abhilfe zu schaffen, hat Würth jetzt ein komplett neues, hochwertiges Ausdrehwerkzeug-Sortiment entwickelt und in sein Lieferprogramm aufgenommen.

Das Sortiment besteht aus insgesamt sechs unterschiedlichen Werkzeugsätzen, die je nach Ausführung für Innen- und/oder Außenanwendungen gedacht sind. Die Außenantriebswerkzeuge lassen sich sowohl mit einer Ratsche als auch mit einem konventionellen Schlüssel antreiben. Es sind nur wenige verschiedene Schlüsselgrößen für den Antrieb erforderlich. Ein weiterer maßgeblicher Anwendungsvorteil besteht im speziell entwickelten, konischen Spiralprofil der Werkzeuge, das einen sicheren Sitz auf der Schraube oder Mutter und damit eine optimale Kraftübertragung gewährleistet.

Die neuen Innenausdreher sind jeweils für Schrauben mit Innensechskant-, Torxan-trieb und ähnliche Antriebe optimiert. Sobald der Innenausdreher fest im Bauteil sitzt, wird dieses bei weiterer Drehbewegung automatisch herausgeschraubt. Hierfür bietet Würth zwei Werkzeugsätze an. Ein weiteres, 15-teiliges Set umfasst sowohl Innenausdreher als auch Stecknüsse mit integriertem konischen Spiralprofil sowie 3/8“- bzw. ½“-Antrieb für die Außenanwendung, ergänzt von je einem passenden Austreibdorn. Alle Werkzeuge dieses Sets können auch in Verbindung mit einem Schlagschrauber eingesetzt werden.

Für Außenanwendungen hat Würth Ausdrehwerkzeuge in Form von Stecknüssen mit einem innenliegenden konischen Spiralprofil entwickelt. Diese Werkzeuge können daher ohne Vorarbeiten auf alle Verbindungselemente aufgeschraubt werden. Da eventuelle Beschädigungen des Außensechskants keinerlei Problem darstellen, lassen sich mit diesen Spezialstecknüssen problemlos selbst solche Schrauben und Muttern lösen, an denen herkömmliche Werkzeuge aufgrund zu stark abgerundeter Ecken keinen Halt mehr finden. Aktuell umfasst das Programm drei verschiedene Sätze an Ausdrehwerkzeugen zur Außenanwendung. Darüber hinaus steht ein fünfteiliges Set speziell für das einfache Lösen festgerosteter oder rundgedrehter Radmuttern zur Verfügung. Es enthält vier Doppel-Stecknüsse – jeweils mit Sechskant- sowie Spiralprofil auf einer Nuss – der Größen 17, 19, 21 und 22 mm mit ½“-Anschluss sowie eine passende Verlängerung.

Ausdrehwerkzeug

Ausdrehwerkzeug

Ausdrehwerkzeug/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.