Top Gun Plus: Neue druckluftbetriebene Reinigungspistole

Mehr Effizienz bei der Fahrzeugreinigung

Für die professionelle und effiziente Fahrzeugaufbereitung hat Würth mit der Reinigungspistole Top Gun Plus eine neue Produktlösung entwickelt. Die druckluftbetriebene Pistole eignet sich für die gründliche und effiziente Reinigung verschiedenster Oberflächen wie Polster, Teppiche und Kunststoffe, aber auch von Felgen und Belüftungsschlitzen. Die Reinigungspistole zerstäubt auf sehr effektive Weise Reinigungsmittel und erzeugt einen speziellen Wirbeleffekt, der selbst hartnäckige Verschmutzungen im Innen- wie Außenbereich beseitigt. Durch das Abschalten der Reinigungsmittelzufuhr lässt sich ein wirkungsvoller Trocknungseffekt realisieren.

Die Top Gun Plus von Würth verfügt über einen kugelgelagerten Druckluftantrieb in ausgesucht hochwertiger Ausführung und ist daher verschleiß- und wartungsarm. Das Gerät erreicht bereits bei einem Betriebsdruck von 4 bar eine für viele Anwendungen ausreichende Reinigungsleistung. Um diese bei Bedarf zu erhöhen, ist ein Luftdruckregler integriert, der die Anpassung des Betriebsdrucks auf die maximal erlaubten 6,3 bar auf einfache Weise erlaubt. Da der Anschluss an die Druckluftversorgung über eine innovative 360°-Drehkupplung erfolgt, ist eine maximale Beweglichkeit gegeben, die auch Überkopf-Anwendungen mühelos ermöglicht. Für den Anschluss der Reinigungsmittelbehälter besitzt die Top Gun Plus ein doppeltes Innengewinde. Dieses gewährleistet einen sicheren Halt auch größerer Gebinde mit einem Inhalt bis zu einem Liter.

Für die Behandlung anspruchsvoller Oberflächen wie Sitzbezüge und Teppiche, bei denen es zusätzlich auf eine hohe Tiefenreinigung ankommt, gehört ein spezieller Extraktor mit zum Lieferumfang der Top Gun Plus. Dieser erlaubt den Anschluss eines Nasssaugers für die schnelle Ableitung der entstandenen Schmutzlösung. Die Absaugung unterstützt die schnelle Trocknung der behandelten Fläche. Auf dieser Basis lassen sich mit dem Gerät mühelos Flecken und Nikotinvergilbungen auf Polstern entfernen. Ergänzt wird das neue Produkt durch eine Bürste, die speziell für die Reinigung empfindlicher Oberflächen entwickelt wurde. Wird diese auf die Pistole aufgesteckt, verhindert sie durch ihre Bürstenhaare einen direkten Kontakt des Pistolenstutzens mit der zu reinigenden Oberfläche.

TopGunPlus/18
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.