Hochleistungs-Diamant-Trennscheibe für den Baustelleneinsatz
ZEBRA Longlife & Speed SD:
Das Baugewerbe fordert immer effizientere Werkzeuge für den Nass- und Trockenzuschnitt von künstlichen beziehungsweise natürlichen Mauersteinen und alle Arten von Beton. Um gezielt und nachhaltig auf diese Anforderungen reagieren zu können, hat Würth seine bewährte Diamant-Trennscheibe ZEBRA Longlife & Speed SD komplett überarbeitet und weiterentwickelt. Sie ist aus einem Stammblatt aus Stahl gefertigt, auf dessen Umfang Schneidsegmente mit eingelagerten Diamanten aufgeschweißt sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten sind dabei die Diamanten innerhalb der Segmente aber nicht wahllos, sondern dreidimensional in einer definierten Struktur angeordnet. Dank dieser patentierten Technologie wird eine nahezu gleichmäßige Schnittwirkung über den gesamten Umfang der Trennscheibe realisiert. Da diese Diamant-Schneidsegmente mit bis zu 14 mm eine größere Höhe als Standardprodukte und dabei auch effektiv mehr Diamantanteile haben, verfügt die ZEBRA Longlife & Speed SD über bis zu 40 Prozent mehr Verschleißreserve sowie eine bis zu 70 Prozent höhere Standzeit. Weitere Vorteile dieses innovativen Werkzeugs liegen in einer hohen Schnittgüte, einer deutlich verbesserten Schneidleistung, einer wesentlich reduzierten Geräuschbelastung sowie einer hohen Flexibilität hinsichtlich der zu bearbeitenden Werkstoffe. Die Palette reicht dabei von Beton (auch armiert), Waschbeton, Kalksandstein und Naturstein (auch Granit) bis hin zu Klinkern und Ziegeln.
Um die Geräuschbelastung beim Arbeiten zu reduzieren, enthält das Produkt so genannte Silent Holes. Dabei handelt es sich um ins Stammblatt der Trennscheibe eingefräste und mit dem Kunststoff Polytetrafluorethylen (PTFE) gefüllte Schlitze. Dank dieser konstruktiven Besonderheit werden die Schwingungen in der Trennscheibe beim Rotieren wirksam minimiert, so dass hier der sonst üblicherweise während des Trennprozesses entstehende hohe Pfeifton nicht auftritt. Da die Diamant-Schneidsegmente der ZEBRA Longlife & Speed SD im Vergleich zu Standardprodukten um etwa 10 Prozent schmaler sind, werden Reibungsverluste im Schnittspalt verringert und so die Schnittleistung gesteigert. Um den damit verbundenen höheren Kühlbedarf zu decken, sind die Schneidsegmente nicht durchgängig über den gesamten Umfang aufgeschweißt, sondern in Form eines Fächers. Die dadurch entstehenden Lücken bewirken einen Kühleffekt und verbessern zudem die Staubabfuhr aus der Schnittfuge. Zudem sorgen im Stammblatt der Trennscheibe befindliche Stanzlöcher für eine Kühlung. Dabei sind die Löcher so angeordnet, dass sie einen Pfeil darstellen, der in Laufrichtung zeigt. Selbst bei unleserlichem Etikett ist das richtige Aufspannen dieses Werkzeugs somit problemlos möglich.
Aktuell liefert Würth die ZEBRA Longlife & Speed SD in 11 verschiedenen Ausführungen für den Einsatz in Winkelschleifern/Mauerschlitzfräsen, in Hand- und Fugenschneidern sowie in stationären Sägen beziehungsweise Tischsägen. Die Trennscheiben für Winkelschleifer/Mauerschlitzfräsen gibt es in 7 verschiedenen Außendurchmessern im Bereich von 115 bis 230 mm, jeweils mit 22,23-mm-Bohrung. Je nach Durchmesser besitzen die Werkzeuge 9 bis 16 Diamant-Schneidsegmente. Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Für den Einsatz in Hand- und Fugenschneidern bietet Würth 2 Scheiben mit 300 mm und 350 mm Außendurchmesser jeweils mit 20-mm-Bohrung oder mit 25,4-mm-Bohrung und Mitnehmerloch. Die kleineren Scheiben besitzen 19 diamantbestückte Schneidsegmente, die größeren 23. Die Umfangsgeschwindigkeit darf bis 100 m/s betragen. Die Trennscheiben für stationäre Sägen beziehungsweise Tischsägen gibt es ebenfalls mit 300 oder 350 mm Außendurchmesser – entsprechend 19 beziehungsweise 23 Diamant-Schneid-segmenten – jeweils mit 25,4-mm-Bohrung. Die erlaubte Umfangsgeschwindigkeit beträgt in diesen Fällen 63 m/s.
Diamant-Trennscheibe Longlife & Speed SD/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.