Reparaturasphalt

Erste Hilfe Set für Asphalt und Beton

Schlaglöcher oder andere Schadstellen auf Straßen, Wegen und Plätzen vergrößern sich oft schnell, wenn sie nicht zeitnah ausgebessert und verschlossen werden. Mit dem Reparaturasphalt Premium von Würth lassen sich Verkehrsflächen aller Belastungsklassen gemäß RStO, sowohl aus Asphalt oder Beton schnell und effektiv reparieren.

Das Produkt eignet sich zum endgültigen Deckenschluss kleinerer Straßenaufbrüche bei Kabelarbeiten oder zum Schließen von Einschnitten in der Fahrbahn ebenso wie für das Bauen von Behelfsausfahrten oder Anrampungen für Rollstühle. Da das Material auch auf Metall haftet, kann der Asphalt auch um Kanaldeckel, Hydranten und Schieber herum problemlos angewendet werden. Außerdem ist der Reparaturasphalt ganzjährig einsetzbar. Selbst bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu -20°C oder sehr hohen Temperaturen bis +40°C kann der Asphalt problemlos verwendet werden. Auch schlechte Witterung wie Regen oder Schnee beeinflussen die Wirklung nicht. Die schnelle Verarbeitung bietet dem Anwender höchsten Komfort. Der Reparaturasphalt kann direkt aus dem 25-Kilo-Eimer auf die zu repararierende Stelle verteilt werden. Eine Grundierung vorab ist nicht erforderlich. Anschließend kann der Verkehr nach dem Absanden sofort wieder freigegeben werden. Bei Bedarf ist auch der Überbau mit Heißasphalt möglich. Ein weiterer Anwendungsvorteil ist die gute Umweltverträglichkeit des Produkts. Durch seine lösungsmittelfreie Basis ist der Asphalt für die Wasserschutzzonen 2 und 3 geeignet.

Reparaturasphalt

Reparaturasphalt

Reparaturasphalt/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.