Neue PP-Hohlplatte von Würth
Sicherheit durch neue Bodenschutzplatte
Gerade bei der Sanierung von Wohn- und Bürogebäuden sind häufig spezielle Schutzmaßnahmen nötig, um bestehende oder neu verlegte Fußböden sicher vor Beschädigungen zu schützen. Hierfür hat Würth eine robuste und professionelle Lösung im Produktprogramm. Die wieder-verwendbaren Bodenschutzplatten bestehen aus dem hochwertigen Kunststoff-Kopolymer Ethylen-Propylen und sind zweischichtig aufgebaut. Dies sichert eine hohe Steifigkeit, Druckfestigkeit und Widerstandsfähigkeit auch gegenüber dynamischen Beanspruchungen. Die robusten Bodenschutzplatten sind mit bis zu 300 Kilogramm belastbar - in diesem Rahmen ist sogar das Befahren mit einem Rollgerüst, Hubwagen oder luftbereiften Flurförderzeugen problemlos möglich. Darüber hinaus zeigt sich das geruchlose Material beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen sowie gegen viele Chemikalien. Diese Eigenschaften bleiben selbst bei sehr tiefen Temperaturen (bis -20 °C) erhalten und bieten so dem Anwender maximalen Komfort.
Ein maßgeblicher Anwendungsvorteil bei den Würth Bodenschutzplatten besteht darin, dass sie im Gegensatz zu MDF- oder Multiplexplatten - je nach Beanspruchungsgrad - bis zu zehnmal eingesetzt werden können, was die Entsorgungskosten erheblich reduziert. Alternativ zur eigenen Wiederverwendung bietet es sich an, die einmal verwendeten Bodenplatten weiterzuvermieten oder weiterzuverkaufen. Auf diese Weise kann man einen Teil der Investitionen refinanzieren und sich eventuell sogar noch den Abtransport sowie die eventuelle Zwischenlagerung bis zum nächsten Einsatz einsparen.
Die Würth Bodenplatten sind denkbar einfach und komfortabel zu handhaben: Sie lassen sich beliebig falten oder schneiden und somit exakt an die jeweiligen Erfordernisse anpassen. Die handlichen Abmessungen der Platten von 1.200 mm x 800 mm- und einer Stärke zwischen 3 und 5 mm unterstützen einen problemlosen Transport und ein unkompliziertes Verarbeiten. Das sichere Zusammenfügen der Platten zu größeren Flächen ist dank zapfenförmiger Anschlüsse an den Außenkonturen auf eine sehr einfache und schnelle Weise möglich.
Bodenschutzplatte
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.