Innovative Schnittschutz-Handschuhe: Alles sicher im Griff!

Gerade in metallhandwerklichen Betrieben besteht ohne geeignete Arbeitsschutzprodukte ein hohes Risiko für Schnittverletzungen insbesondere an den Händen. Typische Situationen dafür sind der Umgang mit scharfkantigen Werkstücken wie etwa dünnen Blechen oder die Entstehung von Graten beispielsweise beim Sägen. Den einzig wirksamen Schutz gewährleisten spezielle Schnittschutz-Handschuhe, wie sie Würth in einer großen Auswahl anbietet. Das Sortiment trägt allen Anforderungen der aktualisierten Normen EN 388 bzw. ISO 13997 Rechnung. Es umfasst aktuell 15 unterschiedliche Modelle in verschiedenen Größen – vom feinfühligen Komfort-Handschuh bis hin zum extrem robusten Schnittschutz-Handschuh – und deckt somit alle praxisrelevanten Leistungsstufen der Level B bis F ab.

Steht ein maximales Tastempfinden beispielsweise bei Präzisions- und Feinmonta-gearbeiten im Vordergrund, ist der Schnittschutz-Handschuh W-100 Level B die richtige Wahl. Er bietet bei leichten Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen eine ausreichende Sicherheit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Dazu tragen sowohl das spezielle Trägergestrick als auch die atmungsaktive PU-Beschichtung bei. Sind mehr Robustheit und gleichzeitig auch ein Schutz gegen Chemikalien gefordert, kommt der Schnittschutz-Handschuh Chemie W-310 Level D zum Einsatz. Er besitzt ein schnittfestes Trägergewebe aus Hochleistungsschnittschutzfasern, geschützt von einer flüssigkeitsdichten Nitril-Beschichtung mit hoher Resistenz gegen Fette, Öle und Chemikalien. Um eine gute Griffsicherheit auch in feuchten, nassen und öligen Arbeitsbereichen zu gewährleisten, ist dieser Handschuh im Bereich der Handfläche extra aufgeraut. Für höchste Robustheit mit maximalen Schnittschutz und hoher Durchstichfestigkeit gegen Metallspäne steht der Schnittschutz-Handschuh W-500 Level F. Dies wird unter anderem durch eine zusätz-liche Verstärkung im Bereich der Daumenbeuge erreicht. Dank der Nitrilschaum-Beschichtung ist zudem eine hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle gewährleistet. Auf dieser Basis ist das Produkt ebenso für anspruchsvollste Anwendungen wie etwa dem Glashandling oder der Blechverarbeitung geeignet.

Schnittschutzhandschuh/19
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.